カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • カナレ電気(1)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • タンガロイ(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • ビット・トレード・ワン(10)
  • エスコ(6)
  • コクヨ(6)
  • ワルター(6)
  • カーメックス(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • ダイナミック(3)
  • VAN DAMME(3)
  • ウェルコムデザイン(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmx」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用 スクエアライト DMX制御 ODELIC(オーデリック)

    屋外用 スクエアライト DMX制御

    ODELIC(オーデリック)
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
  • 屋内用 間接照明 DMX制御 ODELIC(オーデリック)

    屋内用 間接照明 DMX制御

    ODELIC(オーデリック)
    60,980税込67,078
    1台
    5日以内出荷
    RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。
    付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)幅(mm)44取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)58定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
  • フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    その他終端スライドスイッチ付材質ポリカーボネート長さ(mm)187幅(mm)55質量(kg)0.4容量【照明接続】最大120VA高さ(mm)25取付方式壁面・天井面・床面取付兼用定格電圧24V
  • フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバーRGB用 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバーRGB用

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    その他終端スライドスイッチ付材質ポリカーボネート長さ(mm)187幅(mm)55質量(kg)0.4容量【照明接続】最大120VA高さ(mm)25取付方式壁面・天井面・床面取付兼用定格電圧24V
  • 屋内用 スポットライト プラグタイプ ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト プラグタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
  • 屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
  • 屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
  • 屋内用 スポットライト ハンガータイプ ODELIC(オーデリック)

    屋内用 スポットライト ハンガータイプ

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
    付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
  • 高演色LED 屋内用 ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 屋内用 ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。リニューアル用途にも応えます。
    その他ランプ付材質アルミダイカスト(オフホワイト色)カバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【配光】未対応取付方式埋込定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命50000時間傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
dmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dmf