カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 三木プーリ(49)
  • オーム電機(34)
  • ELPA(24)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • エスコ(11)
  • MOTTERU(9)
  • エレコム(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • VISHAY(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • SMC(5)
  • 旭光電機工業(5)
  • Anker(アンカー)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 東西電気産業(4)
  • KSフィルター(3)
  • BOURNS(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 20w」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,298税込6,928
    1台
    5日以内出荷
    LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
    定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94調光の可否配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
    種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.3取付引掛シーリング高さ(mm)215電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)1020-1820ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    身近な”紙コップ”のほっとするかたちをあかりにしました。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
    種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:鋼質量(kg)1.6取付引掛シーリング高さ(mm)180電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)985-1785ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)380光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付きエコロジー商品省エネ
  • 和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94
  • オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
    仕様コード収納フリンジ付幅(mm)Φ590質量(kg)0.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)230全高(mm)1045~1845定格消費電力(W)12ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具60W相当デザイン淀江傘演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    ざっくりと巻かれた糸のシルエットと、そこから生まれる透け感が心地よいペンダントライトです。ホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるように配慮されています
    取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1台
    欠品中
    材質セード:白木・樹脂シート(和紙入)取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
    種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:ステンドグラス幅(mm)300質量(kg)3.9乳白・透明取付引掛シーリング高さ(mm)334電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)1143-1943ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    繊細な編み目と光、張り感のある気品を帯びたフォルム。軽やかで温かな竹工芸の伝統のあかりは、古びることなく普遍の魅力を灯し続けます
    取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
    材質セード:布張り取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です。
    仕様コード収納フレンジ付材質【セード(外)】鋼(白色)、【セード(内)】ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ554質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)280備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)785-1585定格消費電力(W)12平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)20傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    格式高い名曲喫茶、喧騒のビヤホール、文豪たちが煙を燻らせ通った昭和のバー。当時と変わらない本物のヴィンテージデザインが今もそのまま守られています
    銅古味取付引掛シーリング高さ(mm)312材質(本体)電圧(V)100全高(mm)500-1812ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付きエコロジー商品省エネ
  • 手動昇降型ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    手動昇降型ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    アームを上下させるだけで、あかりをお好みの高さに調整可能。用途や空間に合わせ、微妙な高さ調整も簡単にできます
    種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26)材質セード:アクリル(乳白)質量(kg)2.4取付引掛シーリング高さ(mm)350材質(本体)木材(クリア)電圧(V)100消費電力(W)24スイッチ全灯→1灯→消電源分割型全高(mm)675~1375ランプ高演色LED幅(Φmm)550光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)40明るさ白熱灯器具100W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可昇降範囲(mm)700エコロジー商品省エネ
関連キーワード
三菱 20w 2灯特集