カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(1)
- ELPA(51)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(26)
- オーム電機(14)
- コイズミ照明(12)
- 山田照明(11)
- 旭光電機工業(11)
- MOTTERU(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- CIO(7)
- SMC(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 東京メタル(3)
- DiodesZetex(3)
- フィリップス(2)
- 東西電気産業(2)
- カナテクス(2)
- ブランドをもっと見る
「e17 20w」の検索結果
特価

シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷から90日以内出荷イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。仕様調光器:別売材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)高さ(mm)554材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)電圧(V)100全高(mm)695~2054色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台欠品中草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付色モカブラウン色古味材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台欠品中草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付色モカブラウン色古味材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥45,980~税込¥50,578~1台5日以内出荷霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)色ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×6(E17)材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付質量(kg)4.7色モカブラウン色古味高さ(mm)455材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)26.4全高(mm)665~2065ランプ高演色LED幅(Φmm)615光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~6エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)色ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.9光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色(リモコン)調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ