カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(56)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- オーム電機(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
- コイズミ照明(14)
- ELPA(12)
- 山田照明(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 日動工業(10)
- アイリスオーヤマ(8)
- SK11(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 岩崎電気(5)
- ハタヤリミテッド(5)
- フジマック(5)
- マクサー電機(5)
- TRUSCO(4)
- 光商事(4)
- EARTH MAN(3)
- KTC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(4)
「e26 30w」の検索結果

LEDペンダントライト【VINTAGE STYLE】
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(黒色)取付方式引掛シーリング消費電力(W)4.2全光束(Lm)273電球LED電球フィラメント形ボール球4.2W(E26)色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から5日以内出荷軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥57,980~税込¥63,778~1台3日以内出荷から5日以内出荷新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷仕様調光:不可、調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.6取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)36首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)58ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)94適用畳数~8畳配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から5日以内出荷シンプルな黒フレームのインダストリアルテイストポーチライト。フラットバーの手すりやウッド壁のエントランスなどシックな外構に似合います。仕様コーキングレス型幅(mm)118寸法(mm)【出】188質量(kg)1.9高さ(mm)208消費電力(W)3定格電圧(V)100構造防雨型別売付属品絶縁台(PF298W)色温度(K)2400ランプの種類LED電球フィラメントボール球Φ95 3W(E26)No.271Eエネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当電源容量(VA)4演色指数(Ra)80定格光束(Lm)224LED交換可エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。白熱灯器具100W×3灯相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明)取付方式引掛シーリング消費電力(W)25.8スイッチ全灯→消→光色切替全光束(Lm)2280電球LED電球一般形8.6W×3(E26)色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)250寸法(mm)出:305質量(kg)0.8高さ(mm)238材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)110寸法(mm)出:209質量(kg)0.5高さ(mm)238材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間取付方向上向き・下向き可能皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷仕様調光器可能(別売)消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)350LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具30W相当調光方式・位相制御演色指数(Ra)80調光率(%)5~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥6,698税込¥7,3681台5日以内出荷種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.2色真鍮古味取付傾斜天井:可能(90°迄)高さ(mm)185材質(本体)鋼・樹脂(真鍮古味)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400幅(Φmm)95光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.7色真鍮古味取付引掛シーリング高さ(mm)199材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)508-1308ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質セード:ステンドグラス質量(kg)1.2色マットブラック色取付引掛シーリング高さ(mm)220材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)色ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和照明 ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷から92日以内出荷伝統を更新するもの。規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります材質グローブ:ガラス(ケシ)色真鍮ブロンズメッキ材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付色黒色メタリック材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
スタンドランプ
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷フィラメント形ランプを生かしたユニークな三本足のスタンドは、静かな夜に寄り添う人のように空間をあたたかく照らしてくれます種別器具:LED電球フィラメント形ボール球ふぁ95 4.2W(E26)質量(kg)3.3色真鍮古味高さ(mm)1509材質(本体)鋼消費電力(W)4.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2400幅(Φmm)560光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350電球の種類LED調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C長さ(mm)223質量(kg)0.5色真鍮古味材質(本体)鋼・アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)58光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)0.4色マットブラック色取付レール取付専用高さ(mm)199材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)737-1337ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)58光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,698~税込¥8,468~1台5日以内出荷フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい。素朴な衣装が空間に味わいをもたらします種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)取付レール取付専用高さ(mm)182材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)720-1320ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,698~税込¥8,468~1台5日以内出荷フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい。素朴な衣装が空間に味わいをもたらします種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)取付引掛シーリング高さ(mm)182材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)491-1291ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷仕様調光器可能(別売)材質セード:鋼(真鍮古味)質量(kg)0.6直径(Φmm)120高さ(mm)205タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)350LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具30W相当調光方式・位相制御演色指数(Ra)80調光率(%)5~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷フィラメントランプのノスタルジックなきらめきと、メタル感を強調する金色のロングパイプが、ヴィンテージな空間に存在感を示します種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)0.5色金色ヘアラインメッキ取付レール取付専用高さ(mm)540材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)728-1328ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)65光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)485調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷フィラメントランプのノスタルジックなきらめきと、メタル感を強調する金色のロングパイプが、ヴィンテージな空間に存在感を示します種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)0.5色金色ヘアラインメッキ取付引掛シーリング高さ(mm)540材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)699-1499ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)65光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)485調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台欠品中無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)□50質量(kg)0.4色ウォールナット色古味取付レール取付専用高さ(mm)160材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)736-1336ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質セード:ステンドグラス質量(kg)1.2色マットブラック色取付レール取付専用高さ(mm)220材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥6,698税込¥7,3681台5日以内出荷仕様調光器可能(別売)材質セード:鋼(真鍮古味)質量(kg)0.2直径(Φmm)95高さ(mm)152タイプLED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)取付方式レール取付専用消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)350LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具30W相当調光方式・位相制御演色指数(Ra)80調光率(%)5~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用再生紙使用マーク適合
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C長さ(mm)223質量(kg)0.4色真鍮古味取付レール取付専用材質(本体)鋼・アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)58光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥8,598税込¥9,4581台5日以内出荷裸電球の素朴な魅力を再現したあかり。ノスタルジー溢れるフィラメントを灯します種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.3高さ(mm)174材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)712-1312ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)95光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥8,598税込¥9,4581台5日以内出荷裸電球の素朴な魅力を再現したあかり。ノスタルジー溢れるフィラメントを灯します種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.3高さ(mm)174材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)469-1269ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)95光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)0.4色マットブラック色取付引掛シーリング高さ(mm)199材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)508-1308ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)58光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.7色真鍮古味取付レール取付専用高さ(mm)199材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)737-1337ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台欠品中無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)□50質量(kg)0.4色ウォールナット色古味取付引掛シーリング高さ(mm)160材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)527-1327ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
LED エクステリアポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。種別エクステリア ポーチライト質量(kg)0.8電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷剥き出しのフィラメントランプとソケットのシンプルな構成は味のあるインテリアの定番スタイルです色真鍮古味電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄
シーリングファン灯具
ODELIC(オーデリック)¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷適合シーリングファン:WF830~833専用材質グローブ:鋼(オフブラック)直径(Φmm)276-436高さ(mm)128-180色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光率(%)5~100再生紙使用マーク適合
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷アームを動かすことでフォルムが変わる個性的なあかり。大胆に見せた骨組みと、使い込んだ味わいを持つ表情が、圧倒的な存在感を放ちます。一本ずつアームを動かしてお好みの形をつくることができます色真鍮古味材質(本体)鋼電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)長さ(mm)854-1042質量(kg)3.3色オフホワイト色取付本体:簡易取付A材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)21.6首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)35配光角度(°)137明るさ白熱灯器具100W×3灯相当回転角度(°)330演色指数(Ra)94配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷装飾を抑えたクラシカルなデザイン。静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります材質グローブ:ガラス(ケシ)色真鍮ブロンズメッキ材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします材質セード:布張り取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可