カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- ブライトライト(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- 三菱電機(249)
- 山田照明(1)
- エム・デー・エス(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「fht16」の検索結果

LED非常用照明器具 埋込型
ODELIC(オーデリック)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25