カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 三菱電機(28)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • 山田照明(1)
  • 東京メタル(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • ブライトライト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fht16」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED非常用照明器具 埋込型 ODELIC(オーデリック)LED非常用照明器具 埋込型ODELIC(オーデリック)
97,980税込107,778
1台
5日以内出荷
仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25
関連キーワード
fht24特集