カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- SMC(394)
- 三菱電機(105)
- スバル(72)
- シバタ(フォークリフト)(54)
- SIEMENS(49)
- イトーキ(44)
- オーム電機(35)
- HIROSE(ヒロセ電機)(34)
- ROHM(21)
- フローバル(16)
- ニッサン(16)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(15)
- ホンダ(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- 旭精工(11)
- 東芝ライテック(11)
- omron(オムロン)(10)
- 三菱ふそう(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(9)
グリーン購入法適合(19)
再生紙使用マーク適合(18)
「fl-001」の検索結果

直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.2取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)2.4取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)639×300枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト20形 下面開放型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)636幅(mm)170質量(kg)1.8取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)617×150枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)1.7取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86ランプの種類LED色(本体)白LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.9色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥61,980税込¥68,1781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)2.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥62,980税込¥69,2781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)2.6色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)1.8色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
非常用照明器具 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥62,980税込¥69,2781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)2.5取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト20形 下面開放型220 非調光
ODELIC(オーデリック)¥20,980税込¥23,0781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)636幅(mm)240質量(kg)2取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)617×220枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.9色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 ボックスタイプ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥20,980税込¥23,0781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)2.1取付直付型20形タイプボックスタイプ電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト20形 下面開放型190 非調光
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)656幅(mm)210質量(kg)1.8取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)639×190枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242消費電力(W)42本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.4色白取付直付型20形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)
ODELIC(オーデリック)¥77,980税込¥85,7781台92日以内出荷仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用型連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300エコロジー商品省エネ