カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • スバル(284)
  • SMC(49)
  • PLUS(プラス)[文具](26)
  • エスコ(21)
  • IKO(日本トムソン)(17)
  • 京セラ(16)
  • azbil(旧:山武)(15)
  • タンガロイ(13)
  • VISHAY(13)
  • パイロット(9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9)
  • ROHM(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • オーツカ光学(7)
  • オーム電機(7)
  • FUJI STAR(三共理化学)(7)
  • サンワサプライ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl10」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイルODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
明暗センサー付門柱灯 ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
明るさに反応して自動点灯・消灯消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117寸法(mm)出:123取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)29光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
門柱灯 ODELIC(オーデリック)門柱灯ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
幅(mm)116寸法(mm)出:122取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出:105材質(本体)樹脂スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
オーデリック 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2
用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト材質アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)310奥行(mm)100角度(°)取付傾斜:90可能ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20WクラスODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可
直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LEDユニット R15クラス2ODELIC(オーデリック)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)53備考非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)94器具・セットLEDユニット UN4121RB色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL10W相当電源容量(VA)4定格光束(Lm)441傾斜天井取付角度(°)90
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
90日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスリムなキッチンベースライト。多様な設置場所に対応する定番品です。
仕様調光器:不可長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)種類器具:LED一体型消費電力(W)3定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)4明るさFL10W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
関連キーワード
化成肥料101010特集