カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(72)
- キッチンライト(15)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- OSRAM(オスラム)(3)
- DAIKO(大光電機)(4)
- 岩崎電気(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- SOARING(ソァーイング)(6)
- コイズミ照明(17)
- CKD(1)
- JAPPY(3)
- ROHM(3)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- アズワン(1)
- イトーキ(3)
- サンワサプライ(1)
- スバル(4)
- ハタヤリミテッド(2)
- 嵯峨電機工業(1)
- 朝日産業(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(21)
- ブランドをもっと見る
種別
- その他(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(9)
グリーン購入法適合(19)
再生紙使用マーク適合(30)
「fl20w」の検索結果
特価

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス
ODELIC(オーデリック)¥6,398~税込¥7,038~1台4日以内出荷コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス
ODELIC(オーデリック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)727質量(kg)2.1高さ(mm)126取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向横向き取付専用皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から4日以内出荷コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タッチレススイッチ付キッチンライト。濡れた手でもスイッチに触れることなく操作が可能で衛生的です。棚下面取付け専用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可材質樹脂(オフホワイト)、アクリル(乳白)消費電力(W)9.8全光束(Lm)960色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から4日以内出荷あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から4日以内出荷新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型種別器具:LED一体型幅(mm)65色白高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,498税込¥10,4481台3日以内出荷から90日以内出荷キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。仕様調光器:不可幅(mm)122取付棚下面取付専用高さ(mm)32材質(本体)樹脂(白色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.2取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷から90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥6,598~税込¥7,258~1台4日以内出荷キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン種別器具:LED一体型色オフホワイト材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.6材質(本体)樹脂(オフホワイト色)取付方式クローブ:化粧ネジ式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
人感センサー付ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台欠品中種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)621寸法(mm)出:101質量(kg)1.2色白色取付プッシュ式高さ(mm)90材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2センサーON-OFF型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)617寸法(mm)出:105質量(kg)1.2色白高さ(mm)56材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)935取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます種別器具:LED一体型寸法(mm)出:42取付プッシュ式高さ(mm)85材質(本体)アルミ電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107光源寿命40000時間明るさFL20W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷寸法(mm)出:136色オフホワイト取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100構造防雨・防湿型材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間取付方向縦・横向き傾斜天井取付角度(°)90迄
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様セード:可動型(最大可動角150度)寸法(mm)出:158色乳白高さ(mm)75電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(白色)調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
グレアカットキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷直接光が視野に入ることを防ぎます仕様対面キッチン:対応型幅(mm)65質量(kg)0.9色白高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト20形 下面開放型300 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)2.4取付埋込型20形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)639×300枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
高演色LED LED一体型 キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷空間に同化するノイズレスな存在。潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。仕様対面キッチン対応型種別キッチンライト幅(mm)86高さ(mm)35スイッチ付(点灯→消)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光取付面位置壁面・棚下面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,198~税込¥9,018~1台4日以内出荷収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト材質アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)310奥行(mm)100角度(°)取付傾斜:90可能ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます用途キッチン種別器具:LED一体型電圧(V)100ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ。スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです高さ(mm)50材質(本体)ステンレス(ヘアライン)スイッチ点灯→消灯定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷種別器具:直管形LED7.2W(G13)材質セード:樹脂(透明)長さ(mm)617幅(mm)56寸法(mm)出:105質量(kg)1.1材質(本体)樹脂(白木調)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)2.1取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)727取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き取付可能皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷仕様コードハンガー:あり種別器具:直管形LED7.2W×2(G13)材質セード:樹脂シート(和紙入)質量(kg)2.2高さ(mm)750電圧(V)100消費電力(W)14.4全高(mm)1500~3000ランプ高演色LED幅(Φmm)140光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさFL20W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷肌の色を正しく、美しく表現する高演色LED「R15」を搭載したミラーライト。毎日のスキンケアやメイク時を最適なあかりでサポートします種別器具:LED一体型寸法(mm)出:50高さ(mm)45材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)621寸法(mm)出:101質量(kg)1.1色白色取付プッシュ式高さ(mm)86材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751取付面位置壁・天井面調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷種別器具:直管形LED7.2W(G13)長さ(mm)896幅(mm)100色オフホワイト高さ(mm)52材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)113.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)816取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥6,198~税込¥6,818~1台4日以内出荷新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消)種別器具:LED一体型寸法(mm)出:105色白高さ(mm)56材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)色オフホワイト取付方式グローブ:引掛式電圧(V)100本体樹脂ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否不可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可色白タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
点灯切替型キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台欠品中種別器具:直管形LED7.2W×2(G13)長さ(mm)1235幅(mm)105質量(kg)2.6色白高さ(mm)56材質(本体)樹脂消費電力(W)14.4スイッチ点灯→右点灯→左点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさFL20W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1870取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)678寸法(mm)出:119質量(kg)1.6高さ(mm)86材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751取付面位置壁・天井面調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです種別器具:LED一体型寸法(mm)出:79色ウォールナット色古味取付プッシュ式高さ(mm)110材質(本体)木材電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ