曜日別特売

キッチン手元灯

キッチン手元灯 - ODELIC(オーデリック)
仕様
対面キッチン対応型
材質
樹脂(オフホワイト色)/ 樹脂(乳白)
長さ(mm)
896
幅(mm)
100
質量(kg)
1.2
取付
棚下面取付専用
高さ(mm)
59
タイプ
高演色LED / 人感センサー付 / FL20W相当 / 非調光 / R15クラス2
電源
8VA(100V)
定格消費電力(W)
7.2
光源
直管形LED 7.2W(G13)No.420RB
ランプ
別梱包
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:116.6
点灯保持時間
2分
光色
昼白色
定格光束(lm)
840
調光の可否
不可
LED交換
可能
人感センサー
ON-OFF型
演色性(Ra)
94
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82304866OB555040R1
¥29,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする