カテゴリ

  • 空調・電設資材(41)
    • 直管型LED(逆富士)(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • HotaluX(ホタルクス)(10)
  • オーム電機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • DAIKO(大光電機)(11)
  • 岩崎電気(3)
  • オスラム(3)
  • 東芝ライテック(6)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • TRI.ENG(1)
  • SMC(154)
  • スバル(77)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • ROHM(13)
  • 京セラ(9)
  • オーハウス(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • CKD(5)
種別
  • その他(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(23)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl40」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト ODELIC(オーデリック)LEDベースライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)26.6全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDキッチンベースライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色)取付方式クイックA/化粧ネジ式消費電力(W)17.8本体寸法(mm)100×1226×87全光束(Lm)2450色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光器の使用不可
LEDキッチンベースライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色)取付方式クイックA/化粧ネジ式消費電力(W)27.8本体寸法(mm)130×1226×99全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光器の使用不可
コンセント付キッチンライト ODELIC(オーデリック)コンセント付キッチンライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別器具:直管形LED14W(G13)幅(mm)1239寸法(mm)出:90質量(kg)1.7オフホワイト高さ(mm)65材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770調光の可否調光:不可、調光器:不可
防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
鏡のような天板で増幅されたクリスタルガラスのきらめき。華やかな空間をさらに彩る、無数の光の結晶が降り注ぎます。
仕様調光器:不可材質飾:クリスタルガラス取付簡易取付A材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体樹脂カバー樹脂(乳白)オフホワイトLED寿命(時間)40000調光の可否不可仕様調光器:不可取付方式グローブ:引掛式再生紙使用マーク適合
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
仕様セード:可動型(最大可動角150度)寸法(mm)出:158乳白高さ(mm)75電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(白色)調光の可否調光:不可、調光器:不可
高演色LED キッチンベースライト ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンベースライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。
種別キッチンベースライト材質鋼・樹脂(黒色)幅(mm)150高さ(mm)63電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光調光の可否不可
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズスタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
高さ(mm)50材質(本体)ステンレス(ヘアライン)スイッチ点灯→消灯定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
仕様コードハンガー:あり種別器具:直管形LED14W×2(G13)材質セード:樹脂シート(和紙入)質量(kg)3.2高さ(mm)1370電圧(V)100消費電力(W)28全高(mm)1700~3000ランプ高演色LED幅(Φmm)140光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)29明るさFL40W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネルシンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです
種別器具:LED一体型長さ(mm)1284幅(mm)160質量(kg)4.5ウォールナット色古味取付簡易取付A高さ(mm)93材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)16全高(mm)631~1631ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.5光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)16明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1160調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45迄
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:79ウォールナット色古味取付プッシュ式高さ(mm)110材質(本体)木材電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
高演色LED LED一体型 キッチンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 キッチンライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
空間に同化するノイズレスな存在潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型種別キッチンライト幅(mm)86高さ(mm)35スイッチ付(点灯→消)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光取付面位置壁面・棚下面取付兼用調光の可否不可
コンセント付キッチンライト ODELIC(オーデリック)コンセント付キッチンライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様対面キッチン:対応型種別器具:直管形LED14W(G13)長さ(mm)1239幅(mm)65質量(kg)1.7オフホワイト高さ(mm)90材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
種別器具:LED一体型寸法(mm)出:79ウォールナット色古味取付プッシュ式高さ(mm)110材質(本体)木材電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンドショップ演出にも最適です
種別器具:LED一体型幅(mm)44オフホワイト高さ(mm)58材質(本体)アルミスイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-5・フルカラー調色電球の種類LED調光の可否調光:可、調光器:不可
多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型 ODELIC(オーデリック)多目的ベースライト 人感センサーON-OFF型ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94本体鋼・樹脂調光の可否LED寿命(時間)40000仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光・コーナー用 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光・コーナー用ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途コーナー用電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用本体質量(kg)4.4LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用本体質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用本体質量(kg)3.6LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型1灯用本体質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型2灯用本体質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型R15高演色LEDにリニューアルしました標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付レール取付専用本体アルミ、樹脂反射板鋼(白)質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所天井専用仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型1灯用本体幅(mm)214長さ(mm)1284埋込穴(Φmm)1265×190質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA253 057)仕様調光器:不可色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型2灯用本体質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×1248×83色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)6.1LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型看板灯 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型看板灯ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
90日以内出荷
看板照明に最適な配光光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。
仕様調光器:不可幅(mm)160取付直付型高さ(mm)74材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可
防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
90日以内出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
種別トラフ型1灯用幅(mm)67取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
90日以内出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可取付直付型/軒下取付専用材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
直付型ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 非調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)片側給電片側配線シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型本体鋼・樹脂質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用仕様調光器:不可質量(kg)1.3取付直付型/ショーケース用1灯用タイプ2100lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14本体樹脂・鋼ランプ直管形LED14W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×1324×41ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL40W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
92日以内出荷
LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)片側給電片側配線シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型本体鋼・樹脂質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/片反射笠付1灯用本体質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用本体質量(kg)4.1LED寿命(時間)40000調光の可否材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/反射笠付2灯用本体質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/下面開放型2灯用本体質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否遮光(°)15仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×50色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型本体幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA075 046)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合
関連キーワード
flr40形特集