カテゴリ

  • 照明(7)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,028)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • ニッセイ(36)
  • 山田照明(36)
  • Festo(32)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • エスコ(14)
  • 東芝ライテック(13)
  • CKD(12)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 東芝(8)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • ニイタカ(7)
  • Qlight(7)
  • 日本バルカー(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • プラス[家具](6)
  • 三桂製作所(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-40l」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/312.7W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13電球色3000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/25/G13/315.1W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13電球色3000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/319.8W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13電球色3000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94ランプの種類直管形LEDランプ平均寿命(時間)40000電球の種類LED入数(本)1
【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
蛍光灯カテゴリ
関連カテゴリ