カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(105)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(6)
- Panasonic(パナソニック)(807)
- 三菱電機(546)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(268)
- モートーン(159)
- RS PRO(94)
- エレコム(85)
- メディアカバーマーケット(65)
- サンワサプライ(63)
- JAPANNEXT(52)
- ATEN(47)
- DAIKO(大光電機)(42)
- ELPA(41)
- エスコ(39)
- ホンダ(35)
- ASUS(エイスース)(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(34)
- EAO(34)
- オーム電機(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(25)
グリーン購入法適合(46)
再生紙使用マーク適合(41)
「led 19」の検索結果
特価

LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷PWM仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70質量(kg)0.2色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から5日以内出荷逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/N/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/D/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/W/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/WW/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
オーデリック LED スポットライト タンブラー
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷から92日以内出荷材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から5日以内出荷その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,198~税込¥9,018~1台欠品中収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト材質アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)310奥行(mm)100角度(°)取付傾斜:90可能ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から92日以内出荷ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308B種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付長さ(mm)135幅(mm)Φ77質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振90°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)入数1台明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200配光タイプワイド配光(48°)人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷調光・調色が可能なユニバーサルダウンライト 照射方向が自由に変えられるため傾斜天井にもおすすめです 調光可能域の広さが魅力でコストパフォーマンスに優れるCSPタイプを新たにラインナップ。CSPタイプの調光・調色範囲は2700K~6500Kです CONNECTED LIGHTING LC-FREE種別LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 ランプ交換型 堅牢なアルミダイカスト製ボディ 高演色照明R15クラス2長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)8首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ。ドットレス発光のスリムタイプ。間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応付属品取付金具その他※調光器不可材質アルミ(アルマイト)幅(mm)25カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)25備考非調光定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル光源寿命40000時間LED交換不可エコロジー商品省エネ
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷から92日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥8,498~税込¥9,348~1台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から15日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)2.8色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)3.2色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.9取付直付型40形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1本32日以内出荷専用の電源装置が必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1本32日以内出荷専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です。屋内取付専用付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型その他※調光器不可取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)幅(mm)19取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色LED交換不可エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能ですカバー樹脂(乳白)電圧(V)100/200/242本体アルミ取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可傾斜天井取付角度(°)90調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト 逆富士型150 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様コントローラ:可能(別売)色白タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 反射笠型プルスイッチ付 非調光
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷から92日以内出荷プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.4色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト 反射笠型 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様コントローラ:可能(別売)色白タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
屋内用 間接照明 DMX制御
ODELIC(オーデリック)¥60,980税込¥67,0781台5日以内出荷RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)幅(mm)44取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)58定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3取付埋込型40形タイプ下面開放型電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×150枠ポリカーボネート(乳白)連結可能型調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ