曜日別特売

LED間接照明

LED間接照明 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 - ODELIC(オーデリック)LED間接照明 - ODELIC(オーデリック)
幅(mm)
28
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色性(Ra)
93
内容量
1台
注意
※電源ケーブルは器機の取り付けに必ず必要です
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
消費電力(W)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
電気容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03265171OG254968R5740.3397.422VA(100V)
¥34,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265496OG254779R3000.22845VA(100V)
¥31,300
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265636OG254964R11240.53914.515VA(100V)
¥46,800
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265670OG254970R3000.2393.95VA(100V)
¥29,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266151OG254773R11820.62815.516VA(100V)
¥48,300
¥27,980
¥30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月下旬
03266239OG254962R13980.7391819VA(100V)
¥52,800
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする