カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 三菱電機(51)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • brembo(19)
  • LUMILEDS(18)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • OSRAM(8)
  • KTM(8)
  • オーツカ光学(7)
  • DELTA(デルタ)(7)
  • GB[制御機器](6)
  • 富士倉(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • ARCOLECTRIC(5)
  • RS PRO(5)
  • Intelligent LED Solutions(5)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(5)
  • 岩崎電気(4)
  • 日進電子工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 5050」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 ODELIC(オーデリック)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
長さ(mm)80径(Φmm)ランプ:70口金E11ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)1274埋込穴(Φmm)1257×300質量(kg)3.9LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)
非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具 埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型電池内蔵形自己点検機能付連結可能型(別売連結金具:XA353 001)LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です階段通路誘導灯にも使用可能高演色「R15」LEDにリニューアルいたしましたリモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×1274×73色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×150質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色ODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170LED寿命(時間)40000調光の可否仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト 下面開放型220 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型220 調光・調色ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240LED寿命(時間)40000調光の可否仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト 下面開放型190 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型190 調光・調色ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)3.4LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型190 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型190 非調光ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)210長さ(mm)1274埋込穴(Φmm)1257×190質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型ベースライト 下面開放型300 調光・調色 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 下面開放型300 調光・調色ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330LED寿命(時間)40000調光の可否仕様コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否
led 外灯特集