カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(105)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(6)
- BROADCOM(44)
- DAIKO(大光電機)(101)
- JEFCOM(ジェフコム)(46)
- KINGBRIGHT(98)
- omron(オムロン)(70)
- Panasonic(パナソニック)(101)
- RS PRO(375)
- SICK(49)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(40)
- エスコ(58)
- エレコム(42)
- オーム電機(104)
- コイズミ照明(93)
- ハーフェレ(109)
- ボウエキ(BOUEKI)(49)
- マリンテック(41)
- 三菱電機(312)
- 日動工業(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(10)
「led5」の検索結果

高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ353質量(kg)1.1高さ(mm)97備考非調光スイッチ全灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯電源容量(VA)39適用畳数~6畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 5灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.4高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→2灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯適用畳数~6畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
LEDエクステリアライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷から4日以内出荷使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ランプNo.293E LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
ランプNo.293D LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,598~税込¥3,958~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から92日以内出荷適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
高演色LED ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から4日以内出荷透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
ランプNo.293F LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,198~税込¥4,618~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□120寸法(mm)出:120質量(kg)0.5取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント。シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)125寸法(mm)出:79質量(kg)0.5高さ(mm)119材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷から90日以内出荷水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷配線工事不要の人感センサー(コネクテッドライティング器具専用)。センサーが必要な場所に、あとから取り付けできます。(屋内用)。明暗センサー付。点灯保持時間選択可能。複数センサーで1つの器具を操作すること(3路スイッチのような使い方)はできません。電池式(単4乾電池×2本)用途本体に磁石を内蔵していますので金属ボールを取り外して直接金属面に取り付けることも可能です。照明器具の壁スイッチはONのままご使用ください。照明器具とセンサとの距離は5mいないを目安にしてください。人感センサは熱の動きを感知して作動します。エリア内に人がいても、動きが少ないと消灯してしまうことがありますが、体を動かすと再度点灯します。仕様照度設定可能(LED表示:緑)(lx):5/15/25/35/切、点灯時間設定可能(LED表示:赤):10秒/30秒/1分/3分/10分、センサー複数台での使用:不可、屋外使用:不可材質樹脂(白色)電池2本(単4マンガン電池)点灯保持時間10分・3分・1分・30秒・10秒入数(個)1
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台欠品中葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。仕様調光器:不可幅(mm)150寸法(mm)出:97質量(kg)0.6高さ(mm)125材質(本体)アクリル(透明・乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上部開放グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798税込¥10,7781台3日以内出荷から90日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。自然の風合いを高い成型技術で再現。細やかな陰影が穏やかな表情をつくります。仕様調光器:不可幅(mm)200寸法(mm)出:86質量(kg)0.6高さ(mm)120材質(本体)アクリル(透明・リブ入)/アクリル(乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷さまざまなインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じるあかりです。仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)137種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上下部開放ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱の浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可幅(mm)□150寸法(mm)出:120質量(kg)0.5材質(本体)アクリル(和紙貼り)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:155質量(kg)0.7高さ(mm)187材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.5タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798税込¥10,7781台3日以内出荷単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。仕様調光器:不可電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷から90日以内出荷霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。細かな陰影が穏やかな表情をつくります。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:アクリル(透明・リブ入)/グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)0.7高さ(mm)151種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)123ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷から90日以内出荷繊細な泡のきらめきと、淡くゆらぐ光が美しいあかり。手作りのガラスのような上質感を、安全な樹脂素材で実現しました。仕様調光器:不可質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)120種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式材質(カバー)アクリル(透明・泡入)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
ランプNo.293A LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ランプNo.293C LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷から90日以内出荷ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。仕様調光器:不可取付スパイク・置型兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)消費電力(W)5構造防雨型、二重絶縁構造グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5地上高さ(mm)125演色指数(Ra)94
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台3日以内出荷から90日以内出荷廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです。用途廊下やニッチスペースに仕様調光器:不可材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)0.3種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷から90日以内出荷昔ながらの趣ある佇まいを宿したやわらかいあかり。その懐かしさが空間を温かく照らします。仕様調光器:不可質量(kg)1.1高さ(mm)184材質(本体)鋼(黒色)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)209材質(カバー)ガラス(乳白ケシ・リブ入)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.6材質(本体)鋼(マットホワイト色)タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,398税込¥7,0381台3日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。仕様調光器:不可幅(mm)171寸法(mm)出:85質量(kg)0.5高さ(mm)127材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷から90日以内出荷多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。鮮やかなバーミリオン系仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:アルミ(赤色)質量(kg)0.5高さ(mm)96種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)121ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から90日以内出荷メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。長さ(mm)72質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型首振角度(°)150幅(Φmm)100材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当ビーム角度(°)101回転角度(°)360演色指数(Ra)94配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から90日以内出荷繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。仕様調光器:不可材質(本体)樹脂系(白色)電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷から90日以内出荷多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。落ち着いた淡いブルー系仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:アルミ(薄水色)質量(kg)0.5高さ(mm)96種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)121ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.5材質(本体)木材(ウォールナット色古味)タイプ上下部グレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。仕様調光器:不可寸法(mm)出:102質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ