カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • 東芝ライテック(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lld2000n ce1」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトΦ100 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
    仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100ポリカーボネート調光の可否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
    材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ