カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 東芝ライテック(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lld2000v cs1」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
ランプ交換型でセンサー付ニューノーマル時代の新提案スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案単品でも、通常のダウンライトと連動させても人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100ポリカーボネート調光の可否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ