カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- アーム[作業工具](1)
- アソー(1)
- ナカバヤシ(1)
- Luci(ルーチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lm-1011」の検索結果

オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可