カテゴリ
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lk-1011」の検索結果

Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)
アソー(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
パレット台車
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2722車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-51適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
内・外エルボ 1M×1F
SK11¥849税込¥9341個当日出荷エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8使用流体空気
パレット台車 ハンドル付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ハンドルは着脱式です。 フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2723色シルバー車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100ブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-52特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 ストッパー付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2725車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-54適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 ハンドル・ストッパー付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2724車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-53特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
ストリートエルボ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷備考R1/8XRC1/8規格LK-1011部品名称ストリートエルボ図解NoMKW1210B ポンプ-2(アンローダ)部品_No.17、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.15、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.15、MKW1210H(JP) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.15、MKW807MD(60HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.17、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.17、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.17、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.15、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.15