カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(310)
- 建材・エクステリア(18)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(20)
- ホンダ(3,455)
- Panasonic(パナソニック)(1,585)
- IKO(日本トムソン)(1,342)
- オカムラ(岡村製作所)(1,304)
- 三菱ふそう(1,277)
- SMC(881)
- イトーキ(778)
- 雅(625)
- ミツビシ(411)
- RS PRO(266)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(193)
- JST(日本圧着端子製造)(189)
- スバル(177)
- パトライト(PATLITE)(174)
- HIOKI(日置電機)(152)
- シュナイダーエレクトリック(152)
- 三菱電機(138)
- INAX(LIXIL)(135)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(18)
再生紙使用マーク適合(28)
「lr」の検索結果

小型LED薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から5日以内出荷お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
高演色LED 薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から5日以内出荷薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥3,898税込¥4,2881台欠品中使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から5日以内出荷古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ)質量(kg)0.6材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.4首振角度(°)180ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)300演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
高演色LED ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から5日以内出荷透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から5日以内出荷LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)鋼光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から90日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。仕様調光器:不可種別横出し付質量(kg)1.8取付クイックA高さ(mm)122種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリルグローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から5日以内出荷メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700演色指数(Ra)93枠鋼取付必要高(mm)70質量(kg)0.4調光の可否否仕様調光器不可配光タイプミディアム配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)38定格寿命(時間)40000
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。仕様調光器:不可幅(mm)150寸法(mm)出:97質量(kg)0.6高さ(mm)125材質(本体)アクリル(透明・乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上部開放グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。仕様調光器:不可電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。仕様調光器:不可長さ(mm)192幅(mm)134質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)111種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨型色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)302調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷から90日以内出荷水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
エクステリア 表札灯
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可高さ(mm)110種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷さまざまなインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じるあかりです。仕様調光器:不可幅(mm)130寸法(mm)出:123質量(kg)0.5高さ(mm)137種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上下部開放ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷手軽に間接光を楽しめるキューブ型のブラケット。木製家具などとの調和に配慮したウッドタイプです。仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.5タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付質量(kg)0.8高さ(mm)139種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 5灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ353質量(kg)1.1高さ(mm)97備考非調光スイッチ全灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯電源容量(VA)39適用畳数~6畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングファン用灯具 乳白セードタイプ 5灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ376質量(kg)1.4高さ(mm)73備考非調光スイッチ全灯→3灯→2灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)22.5平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数5灯適用畳数~6畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。自然の風合いを高い成型技術で再現。細やかな陰影が穏やかな表情をつくります。仕様調光器:不可幅(mm)200寸法(mm)出:86質量(kg)0.6高さ(mm)120材質(本体)アクリル(透明・リブ入)/アクリル(乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造密閉型グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:139質量(kg)0.6高さ(mm)180材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)264調光の可否不可エコロジー商品省エネ
スタンドライト
ODELIC(オーデリック)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。仕様調光器:不可材質セード:ポリエステル強化和紙質量(kg)3.7高さ(mm)1511材質(本体)木材種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.8スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700幅(Φmm)250ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)286調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.6材質(本体)鋼(マットホワイト色)タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷仕様調光器:別売材質飾:クリスタルガラス幅(mm)113寸法(mm)出:115質量(kg)0.9高さ(mm)265材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)109.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)655調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷レトロなフォルムとクリア電球を思わせる陰影がどこか懐かしさを感じる情緒豊かなデザインです。仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入)幅(mm)124寸法(mm)出:198質量(kg)1高さ(mm)259材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)440調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷仕様調光器:別売種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ステンドグラス(波模様入)幅(mm)□114質量(kg)0.7高さ(mm)127種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)464調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷仕様調光:不可、調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.6取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)36首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)58ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)94適用畳数~8畳配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥9,798税込¥10,7781台3日以内出荷から90日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□120寸法(mm)出:120質量(kg)0.5取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷仕様調光器:別売種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可質量(kg)0.9電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングファン用灯具 遮光セードタイプ 6灯 R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン用灯具幅(mm)Φ353質量(kg)1.3高さ(mm)97備考非調光スイッチ全灯→3灯→消定格電圧(V)100定格消費電力(W)27平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間灯数6灯電源容量(VA)47適用畳数~8畳LED交換可能エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷から90日以内出荷繊細な泡のきらめきと、淡くゆらぐ光が美しいあかり。手作りのガラスのような上質感を、安全な樹脂素材で実現しました。仕様調光器:不可質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)120種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式材質(カバー)アクリル(透明・泡入)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷から90日以内出荷ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。仕様調光器:不可取付スパイク・置型兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)消費電力(W)5構造防雨型、二重絶縁構造グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5地上高さ(mm)125演色指数(Ra)94
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,698税込¥9,5681台3日以内出荷サテンゴールド色のミニマルなデザインが、洗礼された空間を静かに彩ります。仕様調光器:不可幅(mm)□75寸法(mm)出:90質量(kg)0.3取付壁面取付専用材質(本体)樹脂(サテンゴールド色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.6構造上下部開放色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)438調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。仕様調光器:不可質量(kg)1.5取付軒下取付専用高さ(mm)386種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)559~1959構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ