カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 三菱マテリアル(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- オーム電機(2)
- HASCO(2)
- アイゼン(2)
- 日本ドライブイット(2)
- タカノ(2)
- INFINEON(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- EPSON(1)
- コクヨ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
- NOK(1)
- ホーザン(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「p-613」の検索結果
特価

シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。種別シーリングファン用延長パイプ幅(mm)Φ27入数(本)1
高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。種別ブラケットライト材質グローブ:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130寸法(mm)(出)115質量(kg)0.7取付グローブ:バネ式構造密閉型平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光 100-5%・調色定格光束(Lm)246エコロジー商品省エネ
LED ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライト。セードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。仕様コード収納フレンジ付適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ペンダントライト幅(mm)400質量(kg)1.7取付引掛シールング高さ(mm)398電圧(V)100全高(mm)1207-2007定格消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・位相制御演色指数(Ra)80調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台4日以内出荷ダウンライト Qシリーズ。高気密SB形。高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。仕様浅型、高気密SB適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ダウンライト角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式連続調光100-1%・位相制御取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
LED ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント種別ペンダントライト幅(mm)Φ230高さ(mm)300電圧(V)100入数1台調光の可否○