カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • コイズミ(小泉成器)(226)
  • ENDO(遠藤照明)(218)
  • DAIKO(大光電機)(86)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 岩崎電気(30)
  • オーム電機(25)
  • 三菱電機(21)
  • 日動工業(11)
  • JAPPY(10)
  • スワン電器(9)
  • TAIKO DENKI(8)
  • 山田照明(6)
  • TOEX(LIXIL)(6)
  • SMC(5)
  • MG(旧エム・システム技研)(5)
  • ラムマウント(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • アイシン精機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra82」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープライト ODELIC(オーデリック)テープライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
ハイパワーなフレキシブルテープライト
仕様電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)19取付屋内取付専用高さ(mm)12材質(本体)樹脂(透明)タイプトップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
ドットレスなライン発光直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)623、(配線長含む)823幅(mm)25質量(kg)0.07高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)4.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
ドットレスなライン発光直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)263、(配線長含む)463幅(mm)25質量(kg)0.03高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)2構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)95光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)82定格光束(Lm)190調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
ドットレスなライン発光直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)863、(配線長含む)1063幅(mm)25質量(kg)0.09高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)680調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
ドットレスなライン発光直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1223、(配線長含む)1423幅(mm)25質量(kg)0.13高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)9.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)82定格光束(Lm)970調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ドットレスなライン発光直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1463、(配線長含む)1663幅(mm)25質量(kg)0.15高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)11.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
曲線加工に対応ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)264、(配線長含む)464幅(mm)29質量(kg)0.04高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)2構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)82定格光束(Lm)100調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
曲線加工に対応ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)864、(配線長含む)1064幅(mm)29質量(kg)0.1高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)51.4光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
曲線加工に対応ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1464、(配線長含む)1664幅(mm)29質量(kg)0.16高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)11.6構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)51.7光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)82定格光束(Lm)600調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
曲線加工に対応ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1224、(配線長含む)1424幅(mm)29質量(kg)0.14高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)9.6構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)82定格光束(Lm)500調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
曲線加工に対応ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)144、(配線長含む)344幅(mm)29質量(kg)0.02高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)1構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命50000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)1演色指数(Ra)82定格光束(Lm)50調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
曲線加工に対応ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)624、(配線長含む)824幅(mm)29質量(kg)0.07高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)4.8構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)250調光率(%)連続調光100-5・PWM
間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用ODELIC(オーデリック)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
屋外建設の壁面照射に適した間接照明
種別器具:LED一体型長さ(mm)1158幅(mm)32質量(kg)0.8高さ(mm)40材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)27構造防雨・防湿型ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)28/30演色指数(Ra)82取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
屋外建設の壁面照射に適した間接照明
種別器具:LED一体型長さ(mm)870幅(mm)32質量(kg)0.7高さ(mm)40材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)20構造防雨・防湿型ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)21/24演色指数(Ra)82取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)間接照明 屋外用ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
屋外建設の壁面照射に適した間接照明
種別器具:LED一体型長さ(mm)582幅(mm)32質量(kg)0.5高さ(mm)40材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)13.5構造防雨・防湿型ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)14/16演色指数(Ra)82取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1本
30日以内出荷
専用の電源装置が必要です端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です
仕様電源別置型付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1本
30日以内出荷
専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です屋内取付専用
仕様電源別置型その他※調光器不可付属品電源線・エンドキャップ取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)幅(mm)19取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色LED交換不可
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ