カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • SMC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • BMW(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 日野自動車(2)
  • 自重堂(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • ナガイレーベン(1)
  • DUCATI(1)
  • AAVID THERMALLOY(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • NAKANO(1)
  • KTM(1)
  • サンワ[テープ](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s5171」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)17首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否
高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)スポットライトシンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
仕様調光器:不可付属品電源装置適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ