カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • パナソニックコネクト(11)
  • ESTERA(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • SMC(6)
  • マキシンコー(6)
  • セイコー(SEIKO)(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • プラス[家具](4)
  • U-CP(4)
  • エスコ(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • TRUSCO(3)
  • バンドー化学(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 廣杉計器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-53」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GX53 ダウンライトSB形 ODELIC(オーデリック)GX53 ダウンライトSB形ODELIC(オーデリック)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシーリング
その他ランプ付材質樹脂形状【LED】電球フラット型(GX53-1)幅(mm)Φ114高さ(mm)73タイプ【調光】LC-CHANGE光色切替調光タイプ規格【高演色LED】R15クラス2シリーズLC-FREE CHANGE光色切替調色定格電圧100V制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品[調光器]LC 214/LC 216/218/217[調光器プレートなし]LC 216N/218N/217N[大容量調光器]LC 703[コネクテッドライティングBluetooth調光器]LC 632色温度(K)2700・5000ランプ寿命40000時間傾斜角度(°)55光色電球色・昼光色調光方式【連続調光】100-5%埋込穴(Φmm)100LED交換可能取付可能天井厚(mm)5~25
ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293E LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293B LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293C LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293C LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293F LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293F LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293D LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293D LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
関連キーワード
psb-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5