カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Vesrah(3)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- NTB(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- X.A.M(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「tlm220」の検索結果

オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から32日以内出荷ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台32日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台32日以内出荷ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台32日以内出荷ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ