カテゴリ
- 農業機械(326)
- パソコン/周辺機器(37)
- バイク純正部品(18)
- バイク部品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 切削工具(11)
- トラック純正部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 電気材料(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(325)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SK11(2)
- SMC(6)
- SP忠男(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(8)
- エスコ(9)
- カクダイ(4)
- ニッサン(5)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(2)
- マサル工業(6)
- メディアカバーマーケット(35)
- ラムマウント(3)
- 三菱ふそう(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から10日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC




ニュー・エフモール デズミ
マサル工業(13件のレビュー)¥82税込¥901個当日出荷から4日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト
マサル工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から5日以内出荷●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
カラービット(段付・マグネット入り)
ANEX(10件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
クッションドリル鉄工用AMD
ベッセル(2件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
メタルエフモール デズミ
マサル工業¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途外曲りでの直角接続用材質鋼板形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
エフモール デズミ
マサル工業¥88税込¥971個3日以内出荷から6日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
地図更新SDカード
JVC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から34日以内出荷SDカードでカンタンにバージョンアップ可能。メモリナビゲーション バージョンアップディスクです。記録メディアSDカード
ソレノイド
マルハ電機¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ソレノイドは、電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換させることを目的とした機能部品です。用途OA機器、防災機器、自動販売機、電力用開閉器、娯楽機器、医療・介護機器、健康機器、アパレル機器等の機構駆動用として広範囲に使用されています。種類プル型RoHS指令(10物質対応)対応
214x118x45mm パーツケース
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚エスコ品番EA508MD-23材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45色クリア外寸(mm)214×118×45内寸(mm)206×104×41仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3仕切数(個)(最大)10仕切りあり
複動式油圧シリンダー
リケン¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ピストンメッキ付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に受圧面積(cm2)28.74ヘッド径(Φmm)42
240mm 平バール
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-23材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)240質量(g)240寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
油性色鉛筆 EA765MDシリーズ
エスコ¥1,440税込¥1,5841箱(12本)翌日出荷ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
ローラーコンベアー (スチール製)
エスコ¥55,000税込¥60,5001台翌日出荷プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。用途軽荷重搬送用材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)22.2ローラー耐荷重(kg/本)14
RIKEN 複動式油圧シリンダー
理研商会¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に材質鉄
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




































![# 00x60mm [+]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540989-260413-02.jpg)