カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • ノーブランド(8)
  • JIT(4)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
  • N-TONER(2)
  • brother(ブラザー)(1)
  • エネックス(1)
  • 三光化学工業(1)
  • エコリカ(1)
  • ゼネラルサプライ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tn293」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)25(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)0.8高さ(mm)121取付方式クローブ:ねじ込式構造防雨型定格消費電力(W)6.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付、軒下取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20
高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)メンテナンス性に優れたランプ交換型交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付長さ(mm)54幅(mm)Φ100質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)7首振150°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)14(100V)入数1台明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360配光タイプ拡散配光(101°)
高演色LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)メンテナンス性に優れたランプ交換型交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)54幅(mm)Φ100質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8.5首振150°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)16(100V)入数1台明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360配光タイプ拡散配光(101°)
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ