カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(60)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(7)
- SMC(627)
- MAZDA(マツダ)(480)
- 三菱電機(461)
- Panasonic(パナソニック)(377)
- 新ダイワ(254)
- WURTH ELEKTRONIK(184)
- BIGM(丸山製作所)(151)
- ニッサン(146)
- 三木プーリ(96)
- RS PRO(91)
- ホンダ(85)
- SIEMENS(67)
- シュナイダーエレクトリック(62)
- エスコ(60)
- onsemi(56)
- 共立(54)
- VISHAY(52)
- 東和制電工業(TOWA)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(16)
グリーン購入法適合(22)
再生紙使用マーク適合(33)
「v45」の検索結果

シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から90日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。仕様調光器:不可種別横出し付質量(kg)1.8取付クイックA高さ(mm)122種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリルグローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から15日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体鋼枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)白再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体鋼色白枠ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光の可否否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67再生紙使用マーク適合
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。仕様調光器:不可種別紐付幅(mm)□694質量(kg)5.6高さ(mm)85材質(本体)鋼(オフホワイト色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル色温度(K)5000グローブ種別脱着:グローブ引掛式材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4200調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)適用畳数~10畳エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)長さ(mm)1275~1465幅(mm)160~265質量(kg)5.9取付簡易取付A高さ(mm)228~290材質(本体)鋼(オフホワイト色)タイプ5灯 フレンジタイプ種類器具:LED電球一般形8.4W×5(E26)電圧(V)100消費電力(W)42首振角度(°)90色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45ビーム角度(°)137回転角度(°)330演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3600調光率(%)連続調光100-5・調色適用畳数~8畳配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可幅(mm)□536質量(kg)3.9取付クイックA高さ(mm)111種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:プッシュ式材質(カバー)アクリル(和紙貼り)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可材質グローブ:アクリル(和紙貼り)幅(mm)□450質量(kg)2.7取付引掛シーリング高さ(mm)140種類器具:LED一体型電圧(V)100全高(mm)304~704ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から90日以内出荷国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします。漏れ光が遊ぶ赤柾の美しい木目の趣。仕様調光器:不可材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□520質量(kg)3.9取付引掛シーリング高さ(mm)155材質(本体)杉種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)515~685色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から90日以内出荷純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します。伝統的な横桟の水平線が強調された木組み。仕様調光器:不可材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□580質量(kg)4.1取付引掛シーリング高さ(mm)142材質(本体)杉種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)502~672色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。仕様調光器:不可幅(mm)□536質量(kg)3.9取付クイックA高さ(mm)111種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:プッシュ式材質(カバー)アクリル(和紙貼り)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷区分省エネ法:I光源LED別売付属品コントローラー色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色Bluetooth対応調光率(%)連続調光100~1・調色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)45までLED交換不可演色性(Ra)94エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具ですランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)高さ(mm)122質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)直径(Φmm)500取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック LED スポットライト タンブラー
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠。ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(透明/乳白)質量(kg)4.4直径(Φmm)623高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
和シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥66,980税込¥73,6781台欠品中白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木カバーポリエステル強化和紙/下面アクリル(乳白)LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:プッシュ式調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しました。やわらかな濃淡が印象的なあかりです。AQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)色ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリア。くすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W×6(E17)材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付質量(kg)4.7色モカブラウン色古味高さ(mm)455材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)26.4全高(mm)665~2065ランプ高演色LED幅(Φmm)615光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可適用畳数~6エコロジー商品省エネ
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)130質量(kg)1.3取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)41首振角度(°)90ランプ高彩色LED幅(Φmm)82光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45明るさCDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥119,800税込¥131,7801台欠品中木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します種別器具:LED一体型取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリエステル強化和紙光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台欠品中傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です仕様コードハンガー:あり、コード調整器付種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.8高さ(mm)166電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)1375~1775機能コード収納:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)540光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)102.9光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入り)取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥75,980税込¥83,5781台欠品中伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています種別器具:LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台欠品中コンセプトは空に浮かぶ雲。ユーモラスなデザインだけが特徴ではない、さまざまな場所に使いやすいロングセラーです仕様コードハンガー:あり、コード調整器付種別器具:LED一体型質量(kg)1.8電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯機能コード収納:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥139,800税込¥153,7801台欠品中銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い逸品です取付引掛シーリング材質(本体)秋田杉、いちい電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥51,980税込¥57,1781台欠品中和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します種別器具:LED一体型取付引掛シーリング高さ(mm)185材質(本体)桐(オイルステイン)電圧(V)100全高(mm)353~753ランプ高演色LED材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥189,800税込¥208,7801台欠品中美しい木目の拭き漆と南部鉄器による加飾が特徴の、岩手が誇る伝統工芸「岩谷堂箪笥」。時を越えて受け継がれる技の冴えを現代のあかりに吹き込みます種別器具:LED一体型材質装飾:鉄鋳物(黒色)幅(mm)□644質量(kg)8.6取付引掛シーリング高さ(mm)161材質(本体)けやき(拭き漆塗り)電圧(V)100消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり全高(mm)481~671ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4550調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~12エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台欠品中フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(フレーム)チェリーエネルギー消費効率(Lm/W)107.5皮相電力(VA)45(100V)光束(Lm)4730LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台欠品中フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.5皮相電力(VA)45(100V)光束(Lm)4910LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台欠品中フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)幅(mm)580高さ(mm)116質量(kg)3.1LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)長さ(mm)580取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)590幅(mm)590カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)119タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)幅(mm)590高さ(mm)119質量(kg)3.1LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45(可能)長さ(mm)590取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台欠品中フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(フレーム)エボニーブラウンエネルギー消費効率(Lm/W)107.5皮相電力(VA)45(100V)光束(Lm)4730LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台欠品中フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)612幅(mm)612カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.4高さ(mm)117タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:プッシュ式消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(フレーム)ナチュラルエネルギー消費効率(Lm/W)107.5皮相電力(VA)45(100V)光束(Lm)4730LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94適用畳数~12傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台欠品中フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)幅(mm)612高さ(mm)117質量(kg)3.4LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)~45仕様調光器不可長さ(mm)612取付方式クイック、グローブ:プッシュ式再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ