曜日別特売

LEDシーリング

LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)LEDシーリング - ODELIC(オーデリック)
区分
省エネ法:I
光源
LED
別売付属品
コントローラー
色温度(K)
2700~6500
光源寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色
Bluetooth
対応
調光率(%)
連続調光100~1・調色
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
45まで
LED交換
不可
演色性(Ra)
94
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
全11種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
取付
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82303028OL291825BRポリカーボネート(オフホワイト色)/ アクリル(乳白)4503.1簡易取付A45
¥57,800
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82304236OL291842BRポリカーボネート(木調ウォールナット色)/ アクリル(乳白)4503.1簡易取付A45
¥59,800
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82304315OL291852BRポリカーボネート(黒色)/ アクリル(乳白)4503.1クイックA45
¥48,800
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82304428OL291834BRポリカーボネート(黒色)/ アクリル(乳白)4503.1簡易取付A45
¥55,800
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82304647OL291855BRポリカーボネート(木調ナチュラル色)/ アクリル(乳白)4503.1クイックA45
¥52,800
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82304830OL291840BRポリカーボネート(木調ナチュラル色)/ アクリル(乳白)4503.1簡易取付A45
¥49,800
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82304927OL291838BRポリカーボネート(木調ナチュラル色)/ アクリル(乳白)4503.1簡易取付A45
¥59,800
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82305295OL291858BRポリカーボネート(木調ウォールナット色)/ アクリル(乳白)4503.1クイックA45
¥52,800
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82305591OL291851BRポリカーボネート(黒色)/ アクリル(乳白)4503.1クイックA45
¥58,800
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82307465OL291843BRポリカーボネート(木調ウォールナット色)/ アクリル(乳白)4503.1簡易取付A45
¥51,800
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82303308OL291657BR1白木枠 / 樹脂シート(和紙入)/ 下面:アクリル(和紙貼り)6983.9クイックA137
¥152,000
¥82,980
¥91,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする