カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • BAGSTER (バグスター)(41)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
  • SIEMENS(21)
  • omron(オムロン)(9)
  • 三菱電機(8)
  • JAPANNEXT(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • ナンシン(6)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • 東洋技研(5)
  • RS PRO(4)
  • エスコ(3)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(3)
  • 富士通(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • スバル(3)
  • Sensata / Cynergy3(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va-75」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)75ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)270材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)75/76/78キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯200Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光ODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×4灯本体埋込穴(Φmm)□680皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 調光PWMODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP45W×4灯本体埋込穴(Φmm)□600皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWMODELIC(オーデリック)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×4灯本体埋込穴(Φmm)□680皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□600 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□600 非調光ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP45W×4灯本体埋込穴(Φmm)□600皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620色(本体)再生紙使用マーク適合
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
30日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト明るい高光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
84,980税込93,478
1本
30日以内出荷
専用の電源装置が必要です端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です
仕様電源別置型付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ