カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(144)
- ホンダ(108)
- 福井クラフト(47)
- TRACO POWER(27)
- エスコ(22)
- アネスト岩田(20)
- POSH Faith(20)
- ナカバヤシ(18)
- イトーキ(17)
- ホームテイスト(16)
- リンナイ(15)
- トヨタ(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- YAMAZEN(山善)(14)
- SMC(13)
- エレコム(13)
- コクヨ(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(2)
「w071」の検索結果

LEDベースダウンライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から5日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷から5日以内出荷LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)鋼光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台3日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。仕様調光器:不可幅(mm)150寸法(mm)出:97質量(kg)0.6高さ(mm)125材質(本体)アクリル(透明・乳白)種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造上部開放グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から30日以内出荷リモコンで調光・調色ができる。埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ仕様エンドキャップ付その他【光束維持】50000時間材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御調色平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所屋外用縦(mm)12色温度(K)2700-5700電源コード付LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)38光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540入数(本)1
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から49日以内出荷仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。仕様調光器:不可質量(kg)1.5取付軒下取付専用高さ(mm)386種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)559~1959構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
人感センサー付 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から5日以内出荷センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ。ドットレス発光のスリムタイプ。間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応付属品取付金具その他※調光器不可材質アルミ(アルマイト)幅(mm)25カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)25備考非調光定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル光源寿命40000時間LED交換不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED スポットライト タンブラー
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。付属品電源装置仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
屋外用 スクエアライト DMX制御
ODELIC(オーデリック)¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷から92日以内出荷店舗・施設のスタンダードを高演色に。店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。その他※調光器不可材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.9備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)100光源寿命50000時間埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷調光・調色が可能なユニバーサルダウンライト 照射方向が自由に変えられるため傾斜天井にもおすすめです 調光可能域の広さが魅力でコストパフォーマンスに優れるCSPタイプを新たにラインナップ。CSPタイプの調光・調色範囲は2700K~6500Kです CONNECTED LIGHTING LC-FREE種別LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
高演色LED スポットライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます色オフホワイト、シャンデリア:透明(透明)材質(本体)アルミタイプLED一体型色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色起動様式位相制御LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用調光の可否可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ