カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Aratas(旧:omron)(16)
- エスコ(13)
- メディアカバーマーケット(8)
- omron(オムロン)(4)
- 河村電器産業(4)
- Vesrah(4)
- 扶桑精機(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- NTB(2)
- ラトックシステム(2)
- KSフィルター(2)
- Vance&Hines(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(7)
グリーン購入法適合(8)
再生紙使用マーク適合(8)
「xg5」の検索結果

防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷から90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)1.7取付直付型20形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86ランプの種類LED色(本体)白LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ1050lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:7.2口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可取付直付型/軒下取付専用材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型看板灯
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台90日以内出荷看板照明に最適な配光。光源を下向きに設置することで、ウォールウォッシャーのように、看板などの壁面全体を明るくする効果が得られます。仕様調光器:不可幅(mm)160取付直付型高さ(mm)74材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。種別トラフ型1灯用幅(mm)67取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥37,980~税込¥41,778~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)3.5色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥37,980~税込¥41,778~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)3色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242消費電力(W)42本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)1.8色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です仕様調光器:不可質量(kg)2.8取付直付型40形タイプトラフ型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1250×86色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ