カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(2)
- ホーザン(2)
- 日野自動車(2)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- アズマ工業(1)
- 第一計器(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カーメイト(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
「z-294」の検索結果
特価

エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷長さ(mm)54幅(mm)Φ100質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球フラット型 5W(GX53-1)No.294Z規格R15クラス2消費電力(W)5首振角度(°)150電気容量9VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光束(Lm)411回転角度(°)360演色性(Ra)94