ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
長さ(mm)
54
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.9
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
LED電球フラット型 5W(GX53-1)No.294Z
規格
R15クラス2
消費電力(W)
5
首振角度(°)
150
電気容量
9VA(100V)
ランプ
別梱包
色温度(K)
2700
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.2
光束(Lm)
411
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03265977
OG264024MLR1
マットシルバー
¥
24,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266422
OG264028MLR1
ブラック
¥
24,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください