特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
247件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面接着テープNO.535A 日東電工両面接着テープNO.535A日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12クリア粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) 日東電工エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)日東電工(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1枚
8日以内出荷
各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)2000材質合成ゴム(EPDM)構成フィルム基材粘着剤アクリル系粘着剤比重0.11伸び(%)450引張強度(N/cm2)8圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
絶縁ワニスクロスシート 日東電工絶縁ワニスクロスシート日東電工
22,980税込25,278
1個
当日出荷
プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01 日東電工プラスチック・発泡体用両面テープ TW-Y01日東電工
919税込1,011
1巻
当日出荷
金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料、発泡体などの粗面にも接着しやすいテープです。 耐反発性にすぐれています。
用途プラスチックや発泡体、塩ビなどの接着用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着材:アクリル系厚さ(mm)0.17クリアRoHS指令(10物質対応)対応
低VOC接着両面テープ EW-514 日東電工低VOC接着両面テープ EW-514日東電工
559税込615
1巻
当日出荷から翌日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
一般用両面テープ”No.500” 日東電工一般用両面テープ”No.500”日東電工
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番250-3328材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17ホワイト質量(g)570長さ(m)20テープ幅(mm)100基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系主な用途一般用粘着力(N/10mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
ペトロラタム系防食テープ(難燃性) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(難燃性)日東電工
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S 日東電工ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S日東電工
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1橙色長さ(m)33粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン粘着テープ 973ULS 日東電工ニトフロン粘着テープ 973ULS日東電工
4,998税込5,498
1個
当日出荷
テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
厚さ(mm)0.13長さ(m)10
ビニルマスキングテープ(工業塗装用) 日東電工ビニルマスキングテープ(工業塗装用)日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)170(30分)テープ厚さ(mm)0.13
ビニールテープ 日東電工ビニールテープ日東電工
219税込241
1巻
5日以内出荷
耐久性と強い粘着力を兼ね備えた絶縁用、標識用、包装用、工作用テープです。 有害重金属の鉛を使用していません。
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL 日東電工ガラスクロス粘着テープ NO.188UL日東電工
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
粘着性ポリエチレンテープNo.13(US) 日東電工粘着性ポリエチレンテープNo.13(US)日東電工
389税込428
1巻
当日出荷
電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用。トラスコ品番384-7891材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム幅(mm)20厚さ(mm)0.5質量(g)100長さ(m)10引張強度(N/10mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明 日東電工表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明日東電工
8,298税込9,128
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。クリア
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-363 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-363日東電工(1件のレビュー)
667税込734
1巻
3日以内出荷
SPV-363は、ポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適します。
用途巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業が容易です。 絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。幅(mm)20~1000長さ(m)100主な用途表面保護用サービス分類オーダー・加工
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
【オーダー】 SPVテープM-6030 透明 日東電工【オーダー】 SPVテープM-6030 透明日東電工(1件のレビュー)
1,050税込1,155
1巻
3日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護伸び(%)300耐候性(S-W-M(h))150主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)粘着力(N/25mm)3.1引張強度(N/20mm)30材質(中芯)サービス分類オーダー・加工
業務用一般両面テープ 日東電工業務用一般両面テープ日東電工
3,998税込4,398
1箱(20個)
当日出荷
業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。
粘着力(N/20mm)9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青) 日東電工【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青)日東電工
863税込949
1巻
3日以内出荷
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。幅(mm)30~1000厚さ(mm)0.065長さ(m)100伸び(%)250主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.75引張強度(N/20mm)30特性耐候性サービス分類オーダー・加工
ガラスクロス粘着テープ  NO.188UL 日東電工ガラスクロス粘着テープ NO.188UL日東電工
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4538材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
日東 油面接着用低VOC両面テープ 日東電工日東 油面接着用低VOC両面テープ日東電工
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
自動車部品や金属加工品の除去しきれない油分が付着していても接着できるテープです。 このテープの優れたところは、粘着面が油分を吸収するという画期的な機能にあります。
用途自動車部品や機械類に部材を接着する時に、防錆油、切削油をウエスで拭き取っただけで接着できます。金属・プラスチック・発泡体等の幅広い材質に接着可能です。幅(mm)20長さ(m)50適合用途油面被着材の素材金属主なワークパーツ
難燃性両面テープ 日東電工難燃性両面テープ日東電工
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷
難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。 自動車・車両・航空機の内装材の接着。仕様UL-94.VTM-0認定品保持力(mm/h)0.3適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター日東電工
48,980税込53,878
1台
欠品中
出力(kW)0.75電圧(V)100、200電源単相外被構造防滴保護型
エプトシーラー 日東電工エプトシーラー日東電工
4,998税込5,498
1セット(2枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450
ビニールテープ NO.2100STVH 黒 日東電工ビニールテープ NO.2100STVH 黒日東電工
32,980税込36,278
1箱(10巻×20パック)
当日出荷
低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
素足用アンチスキッドテープ(クリア) 日東電工素足用アンチスキッドテープ(クリア)日東電工
4,290税込4,719
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。 テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
用途屋内用(素足で歩行する場所全般)質量(g)195主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)272引張強度(N/10mm)10.9
ポリイミドテープ 日東電工ポリイミドテープ日東電工(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1巻
当日出荷
電気絶縁性に優れています。 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)
用途電子部品の電気絶縁用。 耐熱マスキング用。 部品実装リフロー工程に 2次電池電極絶縁用途に 耐熱電気絶縁用途に褐色テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.06使用温度範囲(℃)-60~180基材ポリイミドフィルム伸度(%)65粘着剤シリコーン系主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)190粘着力(N/25mm)5.9引張強度(N/19mm:参考値)145特性耐熱性、難燃性粘着力(N/19mm)4.5
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)日東電工(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック日東電工
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着力(N/10mm)8.1
モータ 日東電工モータ日東電工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
ゴム系両面テープ VR-5000T 日東電工ゴム系両面テープ VR-5000T日東電工(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系曲面用両面テープ(PET基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(PET基材)日東電工(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルム(PET)基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム 日東電工ゴム固定用両面テープ 基材:PETフィルム日東電工
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ペイント防水アルミテープ 日東電工ペイント防水アルミテープ日東電工
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。
用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。厚さ(mm)0.5引張強度(N/25mm)141.27粘着力(N/25mm)21.6
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒日東電工
667税込734
1巻
3日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。 耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。幅(mm)20~1000長さ(m)50主な用途表面保護用サービス分類オーダー・加工
ゴム系両面テープ VR-5300H 日東電工ゴム系両面テープ VR-5300H日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.1長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系両面テープ VR-5000 日東電工ゴム系両面テープ VR-5000日東電工(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロンフィルム 日東電工ニトフロンフィルム日東電工
9,698税込10,668
1巻
5日以内出荷から20日以内出荷
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
シリコーンゴム接着用両面テープ 日東電工シリコーンゴム接着用両面テープ日東電工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
用途シリコーンゴムの接着。トラスコ品番377-7057粘着力(N/10mm)4.1粘着力(N/20mm)8.3被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
NCAシリーズ 脚取付屋内型  200V 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋内型 200V日東電工
32,980税込36,278
1台
15日以内出荷から65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付