特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
247件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ 日東電工日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ日東電工
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷
厚さ(mm)2長さ(m)5主なワークパーツ
低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516 日東電工低VOC両面テープ(局面接着性良好タイプ) NO.516日東電工
309税込340
1巻
当日出荷
曲面への接着性に優れています。有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用していません。 臭いとVOC放散量を低く抑えた両面接着テープです。 不織布基材を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。 厚生労働省指定VOC14物質の放散量の指針値をクリアしています。
用途プラスチック表示板の固定。家電、OA機器の金属銘板や緩衝材の固定。自動車内装材の吸音材やフロアマットの固定。フィルムや紙の接着。
【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 透明 日東電工【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 透明日東電工
863税込949
1巻
3日以内出荷
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。幅(mm)30~1000厚さ(mm)0.065長さ(m)100伸び(%)250主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.75引張強度(N/20mm)30特性耐候性サービス分類オーダー・加工
油面接着用低VOC両面テープ OW-5016 日東電工油面接着用低VOC両面テープ OW-5016日東電工
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 VOC放散量が少ない両面テープです。
用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)50粘着力7.75N/10mm
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F日東電工
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系ホワイト引張強度20N/10mm粘着力2.89N/10mm特性耐候性、屋外使用可
脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り日東電工
779税込857
1パック(10巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事機械工具の絶縁用。トラスコ品番471-8109材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19アイボリー主な用途電気絶縁粘着力(N/10mm)1.42引張強度(N/10mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) 日東電工ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)日東電工
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
【オーダー】不織布基材両面接着テープ 日東電工【オーダー】不織布基材両面接着テープ日東電工
120税込132
1巻
4日以内出荷
テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。 のり残りがしにくい粘着剤を採用しています。 ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもっています。
用途基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用しているため、部分解体時にちぎれずにはがすことができ、部品のリサイクル促進に貢献できます。厚さ(mm)0.16長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)サービス分類オーダー・加工
低VOC両面テープ EW-514D 日東電工低VOC両面テープ EW-514D日東電工
789税込868
1巻
当日出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
塗装用マスキングテープ 日東電工塗装用マスキングテープ日東電工
3,998税込4,398
1箱(10mm×120巻)
当日出荷
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)76.4巻戻し力(N/18mm)5.6
PTFEテープ(フッ素樹脂) 日東電工PTFEテープ(フッ素樹脂)日東電工
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。 摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。 耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 UL規格 H種(180°)
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。 化学溶剤による洗浄時等のマスキング。 製造・出荷ライン上の滑り助長。
屋外防食テープニトハルマックXG 日東電工屋外防食テープニトハルマックXG日東電工
7,198税込7,918
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
耐久性が高く高温時の油だれもありません。 施工性がよく、補修用途にも適しています。 密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途屋外鋼構造物の防食用
透明性両面テープ HJ-9150W 日東電工透明性両面テープ HJ-9150W日東電工
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4665材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)20粘着力5.4N/10mm
ペトロラタム系防食テープ用充填材 日東電工ペトロラタム系防食テープ用充填材日東電工
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ペトロラタム系防食テープ用充填材です。ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもので3kgのブロック状(1個あたり)になっています。
用途フランジ、バルブなどの異形管部すき間の充填用。タンク裾回りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充填用。トラスコ品番377-7138質量(kg)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)270×190×50ちょう度60比重1.26加熱減量(%)0.13
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL日東電工
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016 日東電工油面接着用低VOC両面接着テープ OW-5016日東電工
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
無溶剤型の粘着剤を使用し、VOC放散量を抑えた両面接着テープです。
ホワイト基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤無溶剤型アクリル系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 1987粘着タイプ強粘着
低VOC両面テープ EW-514DB 日東電工低VOC両面テープ EW-514DB日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から9日以内出荷
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28長さ(m)50粘着力(N/10mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2日東電工(1件のレビュー)
1,625税込1,788
1巻
3日以内出荷
SPV-3648Fの後継品番となります。
用途耐候性に優れています。粘着力の経時安定性に優れています。塗膜に対して色むらや艶むらを起こしにくいです。厚さ(mm)0.055長さ(m)100主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青) 日東電工【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青)日東電工
1,050税込1,155
1巻
3日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護伸び(%)300耐候性(S-W-M(h))150主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)粘着力(N/25mm)3.1引張強度(N/20mm)30材質(中芯)サービス分類オーダー・加工
透明性両面テープ HJ-3160W 日東電工透明性両面テープ HJ-3160W日東電工
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4649材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 日東電工ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)日東電工
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
ペトロラタム系防食テープ用下塗り材 日東電工ペトロラタム系防食テープ用下塗り材日東電工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
ペトロラタム系防食テープ用下塗り材です。ペトロラタムに無機質充填剤、錆転換剤を加えてペースト状としたもので3kg缶入りです。
用途鋼面に塗布して下地とテープ間のすき間をなくしテープを下地に密着させます。トラスコ品番377-7146ちょう度170比重1.05蒸発量(%)1.71
耐熱PTFEテープ 日東電工耐熱PTFEテープ日東電工
16,900税込18,590
1巻
当日出荷
摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。
用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ難燃性UL規格 E20392特性耐熱
シルタック粘着テープ 日東電工シルタック粘着テープ日東電工
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
【オーダー】PVC基材表面保護フィルム 日東電工【オーダー】PVC基材表面保護フィルム日東電工
1,093税込1,202
1巻
4日以内出荷
貼り合わせ作業が容易です。
用途ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材。 SPV-201SRは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。厚さ(mm)0.12長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.36MB)サービス分類オーダー・加工
PTFE片面処理済シート 日東電工PTFE片面処理済シート日東電工
13,980税込15,378
1巻(10m)
4日以内出荷から64日以内出荷
PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。
定尺(m)10幅(mm)300
【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525 日東電工【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525日東電工(1件のレビュー)
375税込413
1巻
3日以内出荷
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。幅(mm)5~500(1mm単位)厚さ(mm)1長さ(m)15伸び(%)8粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18引張強度(N/cm)59剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
エレップクリーナー(中粘着タイプ) 日東電工エレップクリーナー(中粘着タイプ)日東電工
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
クリーンルーム内での使用が可能な粘着ローラーです。 ●ミシン目とドライエッジ加工により、汚れた粘着面を簡単に剥がすことができ、作業性が抜群です。
ロール幅(mm)160ハンドル長さ(mm)275ロール長さ(m)20繰り返し・詰め替え対応
ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100 日東電工ポリエステル基材厚手両面テープ NO.53100日東電工
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。 各種防じんシートへ強力に接着します。 不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15クリア長さ(m)50粘着力3.5N/10mm
透明性両面テープ  HJ-3160W 日東電工透明性両面テープ HJ-3160W日東電工
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4657材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)日東電工
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番816-0205材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.05長さ(m)10
保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575 日東電工保持用途にすぐれた両面接着テープ No.575日東電工
1,690税込1,859
1巻
当日出荷
柔軟性に富んだ特殊なフォームを基材とし、その両面に強接着タイプの感圧性粘着剤を塗布した両面接着テープです。保持用途にすぐれた効果を発揮します。
用途家庭用各種フックの固定、小型電気部品の取り付け、各種銘板・モールの固定などホワイト基材発泡硬質ポリオレフィンテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.2粘着剤ゴム系主な用途建築塗装用2018年トラスコ掲載ページ6 2000粘着タイプ強粘着
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工
579税込637
1巻
当日出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。その他手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E日東電工
779税込857
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。トラスコ品番436-2055材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNCAシリーズ日東電工
31,980税込35,178
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42シリーズNCAシリーズ周波数50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ 日東電工アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ日東電工
32,980税込36,278
1箱(18巻)
当日出荷
支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。
材質軟質アルミニウム箔幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール、放熱・冷熱管の固定、金属探知の目印、電磁波シールド・配管ダクト等の補修用
”低VOC再はく離可能両面テープ” 日東電工”低VOC再はく離可能両面テープ”日東電工
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番249-2719材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16ホワイト質量(g)705長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M日東電工
281税込309
1巻
3日以内出荷
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。 はく離作業が容易です。 低温接着性にすぐれています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。幅(mm)50~1000(1mm単位)厚さ(mm)0.06長さ(m)20伸び(%)300主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/20mm)30特性低温接着性巻戻し力(N/20mm)0.7サービス分類オーダー・加工
発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工発泡シール材 エプトシ-ラ-日東電工
429税込472
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
粘着タイプ強粘着
屋外防食テープ ニトハルマックXG用 日東電工屋外防食テープ ニトハルマックXG用日東電工
13,980税込15,378
1個ほか