6ページ目:

250件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築部材仮止め両面テープ 日東電工建築部材仮止め両面テープ日東電工
35,980税込39,578
1箱(20巻)
11日以内出荷
住宅内装仕上げ材の仮止め
幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系粘着剤アクリル系主な用途仮止め粘着力(N/20mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム固定用両面接着テープ 日東電工ゴム固定用両面接着テープ日東電工
42,980税込47,278
1箱(4巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに180°引きはがし粘着力(N/20mm)1面:20.4、2面:11.5(対ステンレス)被着材の素材金属主なワークパーツ
フォーム基材両面テープ No.5713 日東電工フォーム基材両面テープ No.5713日東電工
65,980税込72,578
1箱(6巻)ほか
8日以内出荷
柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。 保持能力にすぐれ、固定が安定しています。
用途各種小型ネームプレートの固定・自動車用エンブレムの固定・電子部品・電子機器のシール・パッキン材など180°引きはがし粘着力(N/20mm)9.9(対ステンレス)主なワークパーツ
低VOC両面テープ 日東電工低VOC両面テープ日東電工
63,980税込70,378
1箱(8巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
低VOC両面テープ 日東電工低VOC両面テープ日東電工
38,980税込42,878
1箱(4巻)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)の放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下の両面接着テープです。 べたつき感が強く、発泡体や金属,プラスチックなどの被着体に良く接着します。 基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
用途発泡体の接着、固定に・プラスチック表示板の固定に・フィルムや紙の接着に適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
位置調整両面テープ 日東電工位置調整両面テープ日東電工
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
主なワークパーツ
【オーダー】 位置調整機能付き両面接着テープ PT-0190FX 日東電工【オーダー】 位置調整機能付き両面接着テープ PT-0190FX日東電工
1,200税込1,320
1巻
3日以内出荷
粘着剤表面に特殊樹脂によるストライプ状の凸部を設け、貼り合わせ時に位置調整ができ、その後の圧着でしっかり固定できる両面テープです。
用途粘着面の凸部により、被着体にテープを貼る時に位置調整や貼り直しができます。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。 和紙基材を使用することによりテープ強度が高く、はがすときにちぎれにくいです。RoHS 指令6物質を使用しておりません。幅(mm)10~1000長さ(m)10主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
油面接着用低VOC両面テープ 日東電工油面接着用低VOC両面テープ日東電工
101,900税込112,090
1箱(12巻)
7日以内出荷
OW-5016 は、無溶剤型の粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省が指定するVOC14 物質を原材料として使用していません。金属、プラスチック、発泡体など幅広い被着体への接着性に優れ、油面への接着にもお使いいただけます。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途自動車内装材やOA/家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合せ プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合せRoHS指令(10物質対応)対応適合用途油面主なワークパーツ
屋外防食テープ ニトハルマックXG用 日東電工屋外防食テープ ニトハルマックXG用日東電工
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷
ハイパージョイントH9012 1.2mmX110mmX200mm 5枚入 日東電工ハイパージョイントH9012 1.2mmX110mmX200mm 5枚入日東電工
2,398税込2,638
1袋(5枚)
当日出荷
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追従します。 耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。 JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号に相当します。 柔軟なアクリルフォームは、はく離応力を分散し、高い接着強度を実現します。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用、接着剤の代用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4821材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)110厚さ(mm)1.2グレー長さ(m)0.2粘着力(N/10mm)37.6
包装用個装・内装セロハンテープ No.29 12mm×35m (10巻入) 日東電工包装用個装・内装セロハンテープ No.29 12mm×35m (10巻入)日東電工
47,980税込52,778
1セット(30個)
翌々日出荷
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用幅(mm)12厚さ(mm)0.05長さ(m)35トラスコ品番816-0184材質基材;セロハン透明質量(g)360テープ種類大巻
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 赤 日東電工クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 赤日東電工
79,980税込87,978
1セット(12個)
翌々日出荷
トラスコ品番816-0243質量(g)600主な用途表示・安全用
クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 黄 日東電工クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 黄日東電工
79,980税込87,978
1セット(12個)
翌々日出荷
トラスコ品番816-0245質量(g)600主な用途表示・安全用
エレップクリーナーF4000 160mm×10m 日東電工エレップクリーナーF4000 160mm×10m日東電工
139,800税込153,780
1セット(25個)
7日以内出荷
テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0213繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナーF200 160mm×10m 日東電工エレップクリーナーF200 160mm×10m日東電工
119,800税込131,780
1セット(25個)
7日以内出荷
テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0212繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナーF1000 160mm×10m 日東電工エレップクリーナーF1000 160mm×10m日東電工
139,800税込153,780
1セット(25個)
4日以内出荷
テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0211RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナーF100 160mm×10m 日東電工エレップクリーナーF100 160mm×10m日東電工
139,800税込153,780
1セット(25個)
7日以内出荷
テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0210繰り返し・詰め替え対応
エレップクリーナー F500 160mm×10m 日東電工エレップクリーナー F500 160mm×10m日東電工
119,800税込131,780
1セット(25個)
7日以内出荷
テープ幅(mm)160商品タイプ本体トラスコ品番816-0214繰り返し・詰め替え対応
ニトフロン粘着テープNo903UL 日東電工ニトフロン粘着テープNo903UL日東電工
39,980税込43,978
1巻
6日以内出荷から17日以内出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白 日東電工表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白日東電工
69,980税込76,978
1箱(2巻)
11日以内出荷
貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。トラスコ品番450-0951材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1250厚さ(mm)0.11長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ ダンプロンH NO.3201H 日東電工OPPテープ ダンプロンH NO.3201H日東電工
17,980税込19,778
1箱(50巻)
9日以内出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性。環境にやさしい粘着剤。
用途段ボールの梱包用、包装用トラスコ品番704-9891材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.06ダンボール長さ(m)50適合テープ外径(Φmm)105粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)60
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)日東電工
7,598税込8,358
1巻
4日以内出荷から22日以内出荷
優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ) 日東電工NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)日東電工
129,800税込142,780
1箱(4巻)
22日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5440材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ) 日東電工NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)日東電工
249,800税込274,780
1箱(7巻)
4日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5647材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)75厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) 日東電工NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)日東電工
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
用途ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機・複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。トラスコ品番220-5204材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系幅(mm)80厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
両面テープ 日東電工両面テープ日東電工
1,298税込1,428
1巻
7日以内出荷
薄型両面テープ厚さ0.1mmと薄型のため、クッションフロア等の薄い材料の仮止め時にも目立たず施工できます。
厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系粘着力7.0N/20mm
印版固定用両面テープ 日東電工印版固定用両面テープ日東電工
69,980税込76,978
1箱(24巻)ほか
6日以内出荷
1面側は強粘着、2面側は弱粘着のディファレンシャルタイプです。ポリエステルフィルムを支持体としているため、テープを剥がす際にちぎれにくいです。被着体とのはく離時でも粘着剤が残りにくいです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途樹脂印刷版の輪転機シリンダー・印刷台への接着リワークを必要とする各種用途長さ(m)30基材ポリエステルフィルムテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス<1面側>7.5、<2面側>5.4
フォーム基材両面テープ No.5713 日東電工フォーム基材両面テープ No.5713日東電工
52,980税込58,278
1箱(96巻)
6日以内出荷
薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。保持特性に優れています。耐久性に優れています。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途ネームプレートの接着化粧モール材の接着電子機器や部品の固定・シーリング用仕様10×10幅(mm)10長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系フォームテープ厚さ(mm)0.33粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス9.9
プラスチック・発泡体用両面接着テープ 日東電工プラスチック・発泡体用両面接着テープ日東電工
65,980税込72,578
1箱(32巻)ほか
6日以内出荷
金属、ポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や、ポリウレタンやポリエチレン素材の発泡体などの被着体によく接着します。べたつき感が強く、初期接着性にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途シール・緩衝用発泡体の接着自動車用内装材(レザー類)の接着長さ(m)50基材不織布テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス15.2
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工
27,980税込30,778
1箱(96巻)ほか
6日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途一般事務用途紙やフィルムのスプライス用軽量プレートの固定仮止め用途基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス7.2
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E日東電工
24,980税込27,478
1箱(18巻)
6日以内出荷
テープ強度が強靭なため、テープがちぎれ難く再はく離性にすぐれています。再はく離時に糊残りし難く、被着体からきれいに剥がせます。使用温度範囲が広く、各種部品に対する固定性能にすぐれています。VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面接着テープです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。住宅機器、自動車内装材の接着用。リサイクル解体を要する用途に適しています。仕様50×20幅(mm)50長さ(m)20基材不織布テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス15.5
低VOC両面テープ 日東電工低VOC両面テープ日東電工
56,980税込62,678
1箱(24巻)ほか
6日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。フォーム材や金属、プラスチックなどの被着体に良く接着します。被着体への馴染み・追従性が良好です。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途フォーム材の接着、固定プラスチック表示板の固定フィルムや紙の接着長さ(m)50基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス14.8
多用途両面テープ No.5015 日東電工多用途両面テープ No.5015日東電工
27,980税込30,778
1箱(120巻)ほか
12日以内出荷
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。材質不織布厚さ(mm)0.12ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) 日東電工厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)日東電工
58,980税込64,878
1箱(24巻)
22日以内出荷
用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。材質高強度不織布幅(mm)50厚さ(mm)0.32ホワイト質量(g)460長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
29,980税込32,978
1箱(66巻)ほか
22日以内出荷
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定材質不織布厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
26,980税込29,678
1箱(66巻)ほか
22日以内出荷
用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用材質不織布厚さ(mm)0.17ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ No.501K 日東電工一般用両面テープ No.501K日東電工
29,980税込32,978
1箱(48巻)ほか
22日以内出荷
用途かばんなどの皮革類の仮止め手芸品や布地材の仮止めその他一般接着材質不織布厚さ(mm)0.17ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S日東電工
54,980税込60,478
1箱(18巻)ほか
22日以内出荷
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機、複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。耐熱マスキング。材質PTFE+ガラスクロス厚さ(mm)0.13ベージュ長さ(m)10粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工
76,980税込84,678
1箱(54巻)ほか
22日以内出荷
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)摺動部の助長・擦れ対策ヒートシール圧着部の被覆結線部の絶縁被覆、他材質PTFEグレー長さ(m)10粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系両面テープ VR-5000 日東電工ゴム系両面テープ VR-5000日東電工
58,980税込64,878
1箱(16巻)ほか
22日以内出荷から32日以内出荷
用途特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。材質不織布厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応