カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工
  • 住友重機械工業(8)
  • オリエンタルモーター(6)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(1)
  • マブチモーター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a9m40jl」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ 日東電工モータ日東電工(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
欠品中
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター日東電工
22,980税込25,278
1台
当日出荷
取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ