カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(1)
- THK(8)
- アズワン(3)
- アンセル(2)
- NSK(日本精工)(1)
- 黒田精工(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- フルプラ(1)
- アイオン(1)
「afe-ca grs 400g」の検索結果
特価

電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112