カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- エチレンプロピレン ゴム板・シート(1)
- テープ(2)
- すきま/水とりテープ(2)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- omron(オムロン)(2)
- アズワン(1)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- UNION(ユニオン)(1)
- ORing(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ee-1010」の検索結果

エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚8日以内出荷各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質合成ゴム(EPDM)長さ(mm)2000色黒粘着剤アクリル系粘着剤構成フィルム基材比重0.11伸び(%)450引張強度(N/cm2)8圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
発泡シール材 エプトシーラー EEー1010P
日東電工(旧:Permacel)¥13,980~税込¥15,378~1箱(4枚)ほか25日以内出荷から50日以内出荷汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要色ブラックタイプ片面基材特殊発泡ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
エプトシーラー
日東電工(旧:Permacel)¥6,698税込¥7,3681セット(4枚)当日出荷防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450