日東電工(旧:Permacel)
発泡シール材 エプトシーラー EEー1010P
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途
エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
色
ブラック
タイプ
片面
基材
特殊発泡ゴム(EPDM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02521762
EE-1010P 5tX450X500
1箱(4枚)
410-6044
450
0.5
5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02535981
EE-1010P 3tX1000X2000
1箱(20枚)
410-6045
1000
2
3
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
50日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください