カテゴリ
- テープ(1)
- 電子・基板用テープ(1)
絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.069(1)
テープ幅(mm)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 19(1)
特長
- 耐熱(1)
粘着剤
- シリコーン系(1)
用途
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 33(1)
33
基材
- その他(1)
その他
色
オレンジ(1)
オレンジ
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(3)
- 東レ・デュポン(4)
- 寺岡製作所(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- アズワン(2)
- RS PRO(5)
- コクゴ(1)
- コクヨ(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- BERGQUIST(1)
「kapton」の検索結果

電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112