カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
    • 汎用モーター(6)
    • ギヤードモーター(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東電工
  • モノタロウ(3)
  • 三菱電機(361)
  • 日立産機システム(39)
  • オリエンタルモーター(1,231)
  • マブチモーター(24)
  • 富士電機(37)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • TAMIYA(タミヤ)(41)
  • Panasonic(パナソニック)(190)
  • 伊東電機(1,472)
  • トヨタ(1,318)
  • ミツビシ(805)
  • MAZDA(マツダ)(744)
  • SMC(633)
  • ダイヤトレンド(568)
  • ニッサン(547)
  • ニッセイ(492)
  • ホンダ(428)
  • アイエルモータースポーツ(407)
極数
  • 4(4)
出力(kW)
  • 0.1(6)
  • 0.2(8)
  • 0.3(1)
  • 0.4(9)
  • 0.75(1)
定格電圧(V)
  • AC100/200(2)
  • AC200/220(3)
  • AC100/110(1)
  • AC100(2)
  • AC200(5)
  • AC220(2)
  • AC400(2)
取付方式
  • フランジ取付(3)
  • 固定脚(2)
  • 脚取付(6)
電源
  • 三相(2)
  • 単相(4)
三相・単相
外被構造
  • 全閉外扇型(1)
  • 防滴保護型(3)
全閉外扇型・防滴保護型
減速比
  • 5(6)
  • 10(6)
  • 15(6)
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 60(6)
  • 80(5)
  • 100(6)
  • 160(5)
  • 200(5)
5・10・15・20・30・40・50・60・80・100・160・200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo-ta」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター日東電工
27,980税込30,778
1台
当日出荷
取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター日東電工
25,980税込28,578
1台
当日出荷
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
モータ 日東電工モータ日東電工
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 分相始動式・コンデンサラン開放防滴型 汎用モーター日東電工
16,980税込18,678
1台
欠品中
出力(W)200電圧(V)100電源単相極数(P)4
モータ 日東電工モータ日東電工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター日東電工
48,980税込53,878
1台
欠品中
出力(kW)0.75電圧(V)100、200電源単相外被構造防滴保護型
NCAシリーズ 脚取付屋内型  200V 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋内型 200V日東電工
32,980税込36,278
1台
15日以内出荷から65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付
日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNCAシリーズ日東電工
31,980税込35,178
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42シリーズNCAシリーズ周波数50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
日東電工ギヤモータNGAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNGAシリーズ日東電工
47,980税込52,778
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
幅広いニーズに応えるベーシックモデル
取付方式脚取付保護構造IP44シリーズNGAシリーズモーター出力(kW)0.4周波数50Hz/60Hz外被構造全閉外扇型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
NCAシリーズ 脚取付屋内ブレーキ付き  200V 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋内ブレーキ付き 200V日東電工
56,980税込62,678
1台
15日以内出荷から65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付
NCAVシリーズ フランジ取付屋内型 200V 日東電工NCAVシリーズ フランジ取付屋内型 200V日東電工
35,980税込39,578
1台
65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式フランジ取付
NCAシリーズ 脚取付屋外型  200V 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋外型 200V日東電工
39,980税込43,978
1台
65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付