カテゴリ

  • テープ(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)
  • モノタロウ(4)
  • アズワン(2)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • TRUSCO(1)
  • 中興化成工業(1)
  • アラム(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitoflon films」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m

    日東電工(旧:Permacel)
    52,980税込58,278
    1セット(20個)
    当日出荷
    PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
  • ガラスクロス粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
  • PTFE片面処理済シート 日東電工(旧:Permacel)

    PTFE片面処理済シート

    日東電工(旧:Permacel)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    当日出荷から64日以内出荷
    PTFEシートの片面をエッチング処理し、接着剤で接着を可能にしたPTFEシートです。
    定尺(m)10幅(mm)300
  • NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色)

    日東電工(旧:Permacel)
    54,980税込60,478
    1巻ほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
    ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
    用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。グレー長さ(m)10
  • ニトフロン粘着テープNo903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープNo903UL

    日東電工(旧:Permacel)
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
  • NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    7,598税込8,358
    1巻
    4日以内出荷から22日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10