カテゴリ

  • テープ(53)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)
  • モノタロウ(3)
  • ニッタ(586)
  • Nittaku(ニッタク)(209)
  • 岩崎電気(129)
  • ニッタン(NITTAN)(129)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(94)
  • ニッタ化工品(39)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • 修理(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • RS PRO(15)
  • HotaluX(ホタルクス)(12)
  • SMC(9)
  • 新田ゼラチン(9)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • アソー(7)
  • ホンダ(7)
  • ABUS(7)
  • タテヤマアドバンス(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitta」の検索結果

58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ビニルテープ No.21

    日東電工(旧:Permacel)(110件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • アセテート粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    アセテート粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
    用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
  • 養生テープ さくら No.395N 日東電工(旧:Permacel)

    養生テープ さくら No.395N

    日東電工(旧:Permacel)(133件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
    主な用途養生用
  • アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工(旧:Permacel)

    アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)

    日東電工(旧:Permacel)(50件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
    用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
  • ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ No.903UL

    日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
    用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
  • 一般用両面テープ No.501F 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501F

    日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
    用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
  • 建築用マスキングテープ No.727 日東電工(旧:Permacel)

    建築用マスキングテープ No.727

    日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
    用途サイディングボードのシーリング
  • 一般用両面テープ N0.500 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ N0.500

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
    用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。
  • クリーン養生テープ 日東電工(旧:Permacel)

    クリーン養生テープ

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
    用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。色ピンク基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25伸度(%)190テープ厚さ(mm)0.126粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
  • ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S

    日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
    用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。
  • SPVテープM-6030 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープM-6030

    日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
    用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
  • ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ No.31B #25

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
  • 脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ 日東電工(旧:Permacel)

    脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(4巻)
    当日出荷
    環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
    用途結束作業に。 識別に。
  • ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
    用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
  • ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工(旧:Permacel)

    ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)

    日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(100個)
    当日出荷
    非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
    用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
  • ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工(旧:Permacel)

    ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)

    日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    当日出荷
    電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
    用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
  • 防食テープ 日東電工(旧:Permacel)

    防食テープ

    日東電工(旧:Permacel)(12件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。
  • 両面テープ No.510 日東電工(旧:Permacel)

    両面テープ No.510

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
    用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他
  • ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L 日東電工(旧:Permacel)

    ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L

    日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
    用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
  • 印刷版固定用両面テープ No.513 日東電工(旧:Permacel)

    印刷版固定用両面テープ No.513

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
    用途金属・ゴム印刷版の固定用。
  • 自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工(旧:Permacel)

    自己融着性シリコーンゴムテープ No.66

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥2,890~税込¥3,179~
    1巻
    当日出荷
    電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
    用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
  • 一般用両面テープ No.501K 日東電工(旧:Permacel)

    一般用両面テープ No.501K

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻
    当日出荷
    初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
    用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • シリコーンゴム接着用両面テープ 日東電工(旧:Permacel)

    シリコーンゴム接着用両面テープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    ポリエステルフィルムの片面にシリコーン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1面:シリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れるシリコーン系粘着剤を使用してます。2面:金属・プラスチック板などの被着体に優れた接着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用してます。
    用途シリコーンゴムの接着。
  • 低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1巻
    当日出荷
    有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
    用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離可
  • ペトロラタム系防食テープ(2種) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(2種)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
    用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。
  • 防水両面テープ 525 日東電工(旧:Permacel)

    防水両面テープ 525

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1巻
    当日出荷
    合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
    用途パネル・人工芝等の仮止め他
  • ガラスクロス粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷
    機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。色ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
  • 養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 日東電工(旧:Permacel)

    養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
    用途外装時の養生材の固定。
  • SPVテープ363 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープ363

    日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
  • 両面接着テープNO.535A 日東電工(旧:Permacel)

    両面接着テープNO.535A

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
    用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など
  • 低VOC接着両面テープ EW-514 日東電工(旧:Permacel)

    低VOC接着両面テープ EW-514

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥539~税込¥593~
    1巻
    当日出荷
    無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。 厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
    用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着
  • 透明性両面テープ HJ-9150W 日東電工(旧:Permacel)

    透明性両面テープ HJ-9150W

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷
    基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4665材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色クリア粘着力5.4N/10mm
  • ガラスクロス粘着テープ NO.188UL 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ NO.188UL

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系色ベージュテープ長さ(m)33引張強度315.8N/10mmテープ厚さ(mm)0.18粘着力3.5N/10mm
  • ポリイミドテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ポリイミドテープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電気絶縁性に優れています。 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)
    用途電子部品の電気絶縁用。 耐熱マスキング用。 部品実装リフロー工程に 2次電池電極絶縁用途に 耐熱電気絶縁用途に色褐色
  • ニトフロン#900UL 日東電工(旧:Permacel)

    ニトフロン#900UL

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
  • ガラスクロス粘着テープ  NO.188UL 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ NO.188UL

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4538材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系色ベージュテープ幅(mm)10テープ長さ(m)33引張強度315.8N/10mmテープ厚さ(mm)0.18粘着力3.5N/10mm
  • ペトロラタム系防食テープ(耐熱用) 日東電工(旧:Permacel)

    ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
    用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。
  • 基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m 日東電工(旧:Permacel)

    基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要
  • 透明性両面テープ HJ-3160W 日東電工(旧:Permacel)

    透明性両面テープ HJ-3160W

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥3,198税込¥3,518
    1巻
    当日出荷
    ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
    用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4649材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色クリア粘着力7.1N/10mm