カテゴリ

  • テープ(205)
    • 両面テープ(89)
    • フッ素樹脂テープ(21)
    • ビニールテープ(22)
    • 養生テープ(3)
    • マスキングテープ(15)
    • 安全保護テープ(6)
    • 表面保護材(17)
    • 建築用テープ(12)
    • OPPテープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(25)
  • メカニカル部品(12)
  • 清掃用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東電工
  • モノタロウ(17)
  • NITTO(71)
  • 日東エルマテリアル(86)
  • 日東電工ベースマテリアル(51)
  • JTC(2)
  • アズワン(110)
  • 日東工業(1,332)
  • MAZDA(マツダ)(4,408)
  • 日東工器(2,708)
  • SMC(2,679)
  • ミツビシ(2,624)
  • ユニット(2,516)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2,497)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(1,644)
  • 日野自動車(1,399)
  • ホンダ(1,133)
  • 三菱電機(1,107)
  • いすゞ自動車(746)
  • ニッサン(741)
テープ幅(mm)
  • 5(9)
  • 10(42)
  • 12(11)
  • 13(13)
  • 15(46)
  • 18(15)
  • 19(26)
  • 20(54)
  • 25(56)
  • 30(50)
  • 40(26)
  • 50(97)
  • 75(16)
  • 100(44)
  • 150(11)
  • 160(10)
  • 200(24)
  • 300(30)
  • 500(14)
  • カスタマイズ商品(14)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(10)
  • 0.06(8)
  • 0.08(6)
  • 0.085(4)
  • 0.1(19)
  • 0.12(11)
  • 0.13(13)
  • 0.14(8)
  • 0.15(14)
  • 0.16(22)
  • 0.17(12)
  • 0.18(9)
  • 0.2(5)
  • 0.23(4)
  • 0.4(4)
  • 0.5(7)
  • 1(4)
  • 1.1(5)
  • 10(5)
  • 20(4)
用途
  • 用途保護用(17)
  • 用途固定・仮止め用(9)
  • 用途塗装・養生用(16)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(11)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途滑り止め用(3)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途結束用(3)
  • 用途表示・安全用(3)
  • 用途車用(3)
  • 用途隙間用(1)
  • 用途電気・電子用(14)
テープ長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 0.31(1)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 5(3)
  • 10(33)
  • 15(5)
  • 18(8)
  • 20(58)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 33(14)
  • 35(2)
  • 50(65)
  • 100(13)
特長
  • その他(1)
  • はがせる(3)
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(13)
  • 手で切れる(1)
  • 気密(5)
  • 絶縁(5)
  • 耐久(5)
  • 耐候(10)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(5)
  • 耐熱(15)
  • 耐薬品(5)
  • 耐食(1)
  • 防水(5)
その他・はがせる・両面・屋外使用可・強力・手で切れる・気密・絶縁・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐熱・耐薬品・耐食・防水
基材
  • その他(6)
  • アクリル系(2)
  • アルミ箔(3)
  • オレフィン系(7)
  • グラスファイバー(4)
  • ゴム系(11)
  • フッ素樹脂(15)
  • プラスチック(1)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(29)
  • ポリエチレン(11)
  • ポリプロピレン(1)
  • 塩ビ(10)
  • 布系(61)
  • 紙系(10)
  • 銅箔(1)
その他・アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・銅箔
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(30)
  • 色グリーン(10)
  • 色グレー(11)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラウン(11)
  • 色ブラック(30)
  • 色ブルー(16)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(59)
  • 色レッド(9)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(86)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(18)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto」の検索結果

248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
養生テープ さくら No.395N 日東電工養生テープ さくら No.395N日東電工(130件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
塗装用マスキングテープ 日東電工塗装用マスキングテープ日東電工(13件のレビュー)
579税込637
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
309税込340特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(24件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
アセテート粘着テープ 日東電工アセテート粘着テープ日東電工(53件のレビュー)
879税込967
1巻
当日出荷
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
日東エプトシーラー No.686 日東電工日東エプトシーラー No.686日東電工(64件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)日東電工(93件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
建築用マスキングテープ No.727 日東電工建築用マスキングテープ No.727日東電工(26件のレビュー)
799税込879
1パック(5巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)日東電工(50件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに主な用途滑り止め用引張強度(N/20mm)150
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S日東電工(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
ペイントエース(建築用) No.720A 日東電工ペイントエース(建築用) No.720A日東電工(18件のレビュー)
829税込912
1パック(5巻)ほか
当日出荷
優れた直線性。 はがす時にほとんど切れません。 のり残りがほとんどありません。
用途建築塗装用マスキングテープテープ厚さ(mm)0.1
クリーン養生テープ 日東電工クリーン養生テープ日東電工(3件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷
手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
379税込417特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工表面保護フィルム SPV-202R日東電工(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
ホールディングテープ 日東電工ホールディングテープ日東電工(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
SPVテープ363 日東電工SPVテープ363日東電工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
全天テープ (片面粘着) No.6931 日東電工全天テープ (片面粘着) No.6931日東電工(29件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密タイプ片面粘着強タイプ伸度(%)28引張強度(N/15mm)69粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/10mm)23.0粘着力(N/25mm)23.0セパレータあり引張強度(N/cm)41特性防水・気密
カーペット固定用両面テープ 日東電工カーペット固定用両面テープ日東電工(3件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
一般用途として、カーペット固定用に使用されておりますが、ゴム系粘着剤を塗布した厚手で強力な粗面用両面テープです。 建築作業現場では、仮固定用等・大判のポスターには広告・宣伝告知用・選挙候補者や政党・選挙用ポスターには最適なポスター用布両面テープです。
用途広告・宣伝用ポスターの貼り付け 選挙用ポスターのうら貼り、張り付け・カーペット・絨毯固定・ベニヤ板などの仮接着に 平らな面からザラザラ面まで、柔軟な厚手両面テープ。 ハンドボールフィンガーテープ(松ヤニ使用禁止の会場用に使用)主な用途カーペットの固定、ポスターの貼り付け適合用途粗面主なワークパーツ
和紙マスキングテープ 日東電工和紙マスキングテープ日東電工
6,398税込7,038
1箱(2巻×10本)ほか
当日出荷
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
エプトシーラー 日東電工エプトシーラー日東電工(2件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番836-5330材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラック質量(g)172018年トラスコ掲載ページ6 2051
低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E 日東電工低VOC再はく離可能両面テープ NO5000E日東電工(2件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス)再剥離
脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ NO.21 トクハバ日東電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(4巻)
当日出荷
環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。 識別に。
SPVテープM-6030 日東電工SPVテープM-6030日東電工(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工ポリエステル粘着テープ No.31B #25日東電工(6件のレビュー)
519税込571特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
防食テープ 日東電工防食テープ日東電工(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
全天テープ (両面粘着) No.6924 日東電工全天テープ (両面粘着) No.6924日東電工(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18引張強度(N/10mm)18剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工シーリング用マスキングテープ No.7280日東電工(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(20巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
自己融着性シリコーンゴムテープ No.66 日東電工自己融着性シリコーンゴムテープ No.66日東電工(1件のレビュー)
2,890税込3,179
1巻
当日出荷
電力ケーブル接続部絶縁保護用です。
用途耐熱・耐候性に優れ、電力ケーブルの接続、保護に適しています。引張強度(N/10mm)4.3
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 日東電工養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500日東電工(6件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 日東電工ゴム固定用両面接着テープ VR-5311日東電工(2件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
脱鉛タイプビニールテープ 日東電工脱鉛タイプビニールテープ日東電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(2巻)ほか
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)0.75
ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり) 日東電工ブチル自己融着粘着テープ(セパレーターあり)日東電工(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
電気特性・耐久性・耐薬品性に優れたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着します。 切断にはカッターが必要。
用途電線等の絶縁補修。 電線ケーブルの端末処理・接続・保護用トラスコ品番124-7310質量(g)120伸度(%)530引張強度(N/10mm)5.9剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐久性、耐薬品性
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050日東電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
一般用両面テープ No.501K 日東電工一般用両面テープ No.501K日東電工(2件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め手芸品や布地材の仮止めその他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ