カテゴリ

  • テープ(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)
  • モノタロウ(2)
  • 中興化成工業(6)
  • アズワン(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto 973ul」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
ガラスクロス粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)ガラスクロス粘着テープ日東電工(旧:Permacel)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。ベージュ粘着力(N/10mm)3.52引張強度(N/10mm)315引張強度(N/19mm:参考値)600粘着力(N/19mm)6.7
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工(旧:Permacel)ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S 日東電工(旧:Permacel)ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S日東電工(旧:Permacel)
44,980税込49,478特価
1箱(9巻)
当日出荷
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。ラミネートロール離型用ラッピング。ヒートシール用耐熱離型。印刷機、複写機の用紙すべり。ホッパー、シューターのライニング。耐熱マスキング。材質PTFE+ガラスクロス厚さ(mm)0.13ベージュ長さ(m)10粘着剤シリコーン系
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m 日東電工(旧:Permacel)ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m日東電工(旧:Permacel)
52,980税込58,278
1セット(20個)
当日出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
耐熱ガラス布テープ 日東電工(旧:Permacel)耐熱ガラス布テープ日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392伸度(%)8.8絶縁抵抗(MΩ)1500耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続)粘着力(N/10mm)6.5難燃性UL規格 E20392引張強度(N/10mm)323アズワン品番1-6533-01
ニトフロン粘着テープNo903UL 日東電工(旧:Permacel)ニトフロン粘着テープNo903UL日東電工(旧:Permacel)
43,980税込48,378
1巻
9日以内出荷から17日以内出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性