カテゴリ

  • テープ(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no,903ul」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m日東電工
49,980税込54,978
1セット(20個)
欠品中
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色) 日東電工NITOFLON 粘着テープ ”NO.903UL”(茶灰色)日東電工
54,980税込60,478
1巻ほか
4日以内出荷から19日以内出荷
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。
用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。グレー長さ(m)10
ニトフロン粘着テープNo903UL 日東電工ニトフロン粘着テープNo903UL日東電工
39,980税込43,978
1巻
当日出荷から14日以内出荷
PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品材質基材:フッ素樹脂(PTFE)主な用途耐熱結束特性耐熱性
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工
76,980税込84,678
1箱(54巻)ほか
22日以内出荷
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用)摺動部の助長・擦れ対策ヒートシール圧着部の被覆結線部の絶縁被覆、他材質PTFEグレー長さ(m)10粘着剤シリコーン系RoHS指令(10物質対応)対応