カテゴリ
- テープ(6)
絞り込み
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(1)
- スミロン(2)
- 三井化学東セロ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 寺岡製作所(1)
- ACE(エース)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- カネロン化学(1)
- パートナー(1)
- NAVIC(ナヴィック)(1)
- SP scienceware(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「spv-c-300」の検索結果
特価

金属板用表面保護フィルム SPV-C-300 (PO系・カラー鋼板用)
日東電工(旧:Permacel)¥109,800税込¥120,7801箱(7巻)6日以内出荷貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、剥離作業が容易です。透明のため保護材を貼り合わせた状態で、被着体表面を確認することができます。粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けることが可能です。用途カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番124-5152幅(mm)300厚さ(mm)0.06色クリア長さ(m)100粘着力(N/10mm)0.9
SPVテープ363
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1パック(4本)ほか当日出荷ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
表面保護フィルム SPV-202R
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
SPVテープM-6030
日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。用途アルミサッシ用表面保護。
金属板用表面保護フィルム SPV-C-200 (PO系・カラー鋼板用)
日東電工(旧:Permacel)¥88,980税込¥97,8781箱(2巻)6日以内出荷貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、剥離作業が容易です。透明のため保護材を貼り合わせた状態で、被着体表面を確認することができます。粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けることが可能です。用途カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番816-0360材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1020色クリア長さ(m)100粘着力(N/10mm)0.7引張強度(N/10mm)12.5